Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 7056-4 Pipe Marker Cold Water Return 3/4 To 2-3 / 8in | AE2ZPR 5ACN6

BRADY 7056-4 Pipe Marker Cold Water Return 3/4 To 2-3/8in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2ZPR Πρότυπο: 7056-4Cross Ref: 5ACN6
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
€0.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠράσινο
Ταιριάζει με Pipe OD3/4" to 2-3/8"
Ύψος1.125 "
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΑυτοκόλλητες
Δείκτες ανά κάρτα4
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.162
Ύψος πλοίου (cm)6.22
Μήκος πλοίου (cm)1.52
Πλάτος πλοίου (cm)37.47
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 7056-1 Pipe Marker Cold Water Return 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 | AE2ZPN 5ACN3 7056-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο14 "€0.56
BRADY 7056-3C Δείκτης σωλήνα Κρύο νερό Επιστροφή σε 3/4 In | AE2ZPQ 5ACN5 7056-3C3/4 "και μικρότερο2.25 "Αυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο2.75 "€0.56
BRADY 4030-G Pipe Marker Cold Water Return 8 To 9-7/8 In | AF3RPW 8CLC8 4030-G8 έως 9-7 / 8 "-Ιμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€33.34
BRADY 4030-A Pipe Marker Cold Water Return 3/4 To 1-3 / 8in | AF3RYE 8CNJ6 4030-Α3/4 to 1-3/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€8.66
BRADY 20413 Επισήμανση σωλήνα Κρύο νερό Επιστροφή 1 In.h | AF4DDJ 8RL99 20413-1"Αυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ8"€37.20
BRADY 4030-D Pipe Marker Cold Water Return Green 4 σε 6 In | AF4JJK 8YAC3 4030-D4 έως 6 "-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€22.18
BRADY 4030-C Δείκτης σωλήνων Κρύο νερό Επιστροφή 2-1 / 2 έως 3-7 / 8 | AF4QCX 9F905 4030-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€20.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 7056-4 Pipe Marker Cold Water Return 3/4 To 2-3/8in
€0.56 /μονάδα