Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 20413 Επισήμανση σωλήνα Κρύο νερό Επιστροφή 1 In.h | AF4DDJ 8RL99

BRADY 20413 Pipe Marker Cold Water Return 1 In.h

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4DDJ Μοντέλο: 20413Cross Ref: 8RL99
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
€37.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠράσινο
Ύψος1"
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΑυτοκόλλητες
Δείκτες ανά κάρτα25
ΥλικόB-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)9.02
Πλάτος πλοίου (cm)9.27
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 7056-1 Pipe Marker Cold Water Return 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 | AE2ZPN 5ACN3 7056-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο14 "€0.56
BRADY 7056-3C Δείκτης σωλήνα Κρύο νερό Επιστροφή σε 3/4 In | AE2ZPQ 5ACN5 7056-3C3/4 "και μικρότερο2.25 "Αυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο2.75 "€0.56
BRADY 7056-4 Pipe Marker Cold Water Return 3/4 To 2-3 / 8in | AE2ZPR 5ACN6 7056-43/4" to 2-3/8"1.125 "Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€0.56
BRADY 4030-G Pipe Marker Cold Water Return 8 To 9-7/8 In | AF3RPW 8CLC8 4030-G8 έως 9-7 / 8 "-Ιμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€33.34
BRADY 4030-A Pipe Marker Cold Water Return 3/4 To 1-3 / 8in | AF3RYE 8CNJ6 4030-Α3/4 to 1-3/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€8.66
BRADY 4030-D Pipe Marker Cold Water Return Green 4 σε 6 In | AF4JJK 8YAC3 4030-D4 έως 6 "-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€22.18
BRADY 4030-C Δείκτης σωλήνων Κρύο νερό Επιστροφή 2-1 / 2 έως 3-7 / 8 | AF4QCX 9F905 4030-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€20.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 20413 Pipe Marker Cold Water Return 1 In.h
€37.20 /μονάδα