Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 17739LS Ετικέτα υπενθύμισης 3-1 / 2 ίντσες πλάτος 5 ίντσες - συσκευασία 25 | AF3NXG 8A955

BRADY 17739LS Reminder Label 3-1/2 Inch H 5 Inch Width - Pack of 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3NXG Μοντέλο: 17739LSΣταυρός: 8A955

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€117.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα υπενθύμισης
Ύψος3.5 "
ΓλώσσαΑγγλικά
Θρύλος / Χρώμα φόντουΚόκκινο άσπρο
ΥλικόΑυτοκόλλητο βινύλιο
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.081
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ4911998000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΘρύλος / Χρώμα φόντουΠλάτοςΤιμή
BRADY 17742LS Υπενθύμιση Ετικέτα 2 ίντσες H 4 ίντσες Πλάτος - Πακέτο 25 | AF3NVP 8A758 17742LS2"Κόκκινο, Μαύρο, Γκρι / Λευκό4"€75.08
BRADY 17744LS Υπενθύμιση Ετικέτα 2 ίντσες H 4 ίντσες Πλάτος - Συσκευασία 25 | AF3NVQ 8A759 17744LS2"Κόκκινο / Μαύρο4"€75.08
BRADY 17737LS Υπενθύμιση Ετικέτα 3-1 / 2 ίντσες H 5 ίντσες Πλάτος - Συσκευασία 25 | AF4BTB 8PCR9 17737LS3.5 "Μπλε, Μαύρο / Λευκό5"€74.45
BRADY 17741LS Reminder Label 2 Inch H 4 Inch Width - Pack Of 25 | AF4PKM 9EKN9 17741LS2"Κόκκινο, Μαύρο, Γκρι / Λευκό4"€73.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 17739LS Reminder Label 3-1/2 Inch H 5 Inch Width - Pack of 25
€117.52 /μονάδα