BUSSMANN Μπλοκ ασφαλειών σειράς TB200


Φίλτρα
Τρέχουσα βαθμολογία: 30A , Εύφλεκτο: UL 94 V-0 , Υψος: 0.56 " , Υλικό στέγασης: Θερμοπλαστικό (TP) , Mfr. Σειρά: TB200 , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 βαθμούς ντο , Γωνία τοποθέτησης: Ετερόφυλη , Στυλ τοποθέτησης: Πίνακας , Συσκευασία: Όγκος , Θέση: 0.437in , Τύπος Προϊόντος: Μπλοκ τερματικού φραγμού , Τύπος τερματισμού: Βίδα , Τάση: 300V , Πλάτος: 1.12 " , Μετρητής σύρματος: 22 AWG έως 12 AWG , Μέγιστο μετρητή καλωδίων: 12 AWG , Ελάχ. 22 AWG
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
TB200-26
1.01ft.€16.74
B
TB200-02
1.63 "€1.28
C
TB200-06SPQC20
3.38 "€10.92
C
TB200-06PQC20
3.38 "€9.74
A
TB200-07
3.82 "€4.52
B
TB200-08QC2
4.25 "€8.30
B
TB200-08QC7
4.25 "€10.98
A
TB200-08SPQC16
4.25 "€11.87
B
TB200-09SP
4.69 "€9.83
B
TB200-1400
6.87 "€9.01
B
TB200-14SPL1
6.87 "€16.86
B
TB200-16
7.75 "€10.31
C
TB200-16BS
7.75 "€25.98

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;