Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN Μπλοκ τερματικού φραγμού TB200-26, Wire-to-Board, 300V, 30A, 26 Position

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD4ZAA Μοντέλο: TB200-26

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ ακροδεκτών
Current Rating30A
ΕύφλεκτοςUL 94 V-0
Ύψος0.56 "
Στέγαση ΥλικόΘερμοπλαστικό (TP)
Μήκος1.01ft.
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.130 μοίρες ντο
Αρ. ΣειράTB200
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς ντο
Γωνία στήριξηςΕτερόφυλη
Στυλ συναρμολόγησηςΠίνακας
Αριθμός θέσεων26 θέση
Αριθμός σειρών2 Row
συσκευασίαΌγκος
Πίσσα0.437in
ΕπιμετάλλωσηΚασσίτερος
Τύπος τερματισμούΒίδα
Τάση300V
Πλάτος1.12 "
Gauge Wire22 AWG έως 12 AWG
Μεγ12 AWG
Ελάχ22 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.89

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN TB200-1400, Wire-to-Board, 300V, 30A, 14 Position | BC7XGD TB200-14006.87 "€9.01
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN TB200-16BS, Wire-to-Board, 300V, 30A, 16 Position | BC8QRW TB200-16BS7.75 "€25.98
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN TB200-08QC7, Wire-to-Board, 300V, 30A, 8 Θέση | BC9JZD TB200-08QC74.25 "€10.98
BUSSMANN TB200-08SPQC16 Μπλοκ τερματικού φραγμού, Wire-to-Board, 300V, 30A, 8 Θέση | BC9NFP TB200-08SPQC164.25 "€11.87
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN TB200-02, Wire-to-board, 300V, 30A, 2 Position | BD2MKD TB200-021.63 "€1.28
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN TB200-07, Wire-to-Board, 300V, 30A, 7 Position | BD2QPG TB200-073.82 "€4.52
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN TB200-09SP, Wire-to-Board, 300V, 30A, 9 Θέση | BD2YGH TB200-09SP4.69 "€9.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Μπλοκ τερματικού φραγμού TB200-26, Wire-to-Board, 300V, 30A, 26 Position
€16.74 /μονάδα