Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 15537 Pipe Marker Cooling Water Green | AF4ATW 8NDJ4

BRADY 15537 Pipe Marker Cooling Water Green

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF4ATW Μοντέλο: 15537Cross Ref: 8NDJ4
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
€163.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠράσινο
Ύψος12 "
Χρώμα θρύλουΠράσινο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςSnap-On
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Μήκος ρόλου30ft.
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.918
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)32.64
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 5668-I Σωλήνας Ψύξης Νερό 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 In | AA6MQY 14Η817 5668-I1-1/2 to 2-3/8"9"ΆσπροSnap-On-Πολυεστέρας PVF8"€22.10
BRADY 5668-II Σωλήνας νερού ψύξης 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AA6MQZ 14Η818 5668-II2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ΆσπροSnap-On-Πολυεστέρας PVF12 "€31.40
BRADY 5668-O Σωλήνας Ψύξη Νερό 1/2 έως 1-3 / 8 In | AA6MRA 14Η819 5668-O-5"ΆσπροSnap-On-Πολυεστέρας PVF8"€17.02
BRADY 7070-4 Pipe Marker Water Cooling Water 3/4 έως 2-3 / 8 In | AD9JKJ 4T590 7070-43/4" to 2-3/8"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€0.56
BRADY 7070-3C Pipe Marker Water Cooling Water Green to 3/4 In | AE2ZQW 5ACT3 7070-3C3/4 "και μικρότερο2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο2.75 "€0.56
BRADY 4042-A Σωλήνας Νερό ψύξης 3/4 έως 1-3 / 8 In | AF3RYG 8CNJ8 4042-Α3/4 to 1-3/8"-ΆσπροSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€8.43
BRADY 73885 Pipe Marker Cooling Water 2 In.h | AF3TAQ 8CPF0 73885-2"ΆσπροΑυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ12 "€64.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 15537 Pipe Marker Cooling Water Green
€163.46 /μονάδα