Σύστημα καρφωμάτων βιομηχανικής πλαισίωσης BOSTITCH F28WW, σύρμα 28 μοιρών | AC3MXM 2UV87

BOSTITCH Σύστημα καρφωμάτων βιομηχανικής πλαισίωσης F28WW, σύρμα 28 μοιρών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3MXM Μοντέλο: F28WWCross Ref: 2UV87

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€410.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα πλαισίωσης αέρα
Εισαγωγή αέρα1/4 "Αρσενικό
CFM ανά λήψη0.075
Γωνία ταξινόμησηςΠτυχία 28
Τύπος ταξινόμησηςΣύρμα
ΧρώμαΚίτρινο
ΕξάτμισηΡυθμιζόμενες τιράντες
Εύρος συνδετήρων2 "- 3-1 / 2"
Λειτουργία πυροδότησηςΔιαδοχική
Στυλ κεφαλήςΓύρος όφσετ
Ύψος14.25 "
Στέγαση ΥλικόΜαγνήσιο
Μήκος20 "
Χωρητικότητα περιοδικών100
Μέγιστη. Πίεση120 psi
Απαιτούμενη πίεση70 έως 100 psi
Σανκ Ντία.0.113 "έως 0.131"
ΣτυλΥπο γωνία
ΆκροΝομ-Μαρ
Βάρος εργαλείου7.70 λίβρες
Πλάτος5.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.41
Ύψος πλοίου (cm)15.49
Μήκος πλοίου (cm)54.61
Πλάτος πλοίου (cm)40.89
Κωδικός ΕΣ8467195090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Καρφωτικό καρφί 28 μοιρών με συγκόλληση ειδικά σχεδιασμένο για να οδηγεί τα καρφιά σε μηχανική ξυλεία
    • Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για κορνίζες, παρακαμπτήριες, καταστρώσεις και στερέωση ξύλινων κομματιών σε τούβλα ή πέτρες
    • Εγκατεστημένη εργοστασιακή διαδοχική σκανδάλη και μπουτόν για τον έλεγχο του βάθους εισαγωγής του νυχιού Ρυθμιζόμενο άγκιστρο δοκού που επιτρέπει στους χρήστες να κρέμονται εργαλείο σε δοκούς ή δοκούς

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπαιτούμενη πίεσηΤύπος ταξινόμησηςΕξάτμισηΣανκ Ντία.ΣτυλΒάρος εργαλείουΠλάτοςΣτυλ κεφαλήςΤιμή
BOSTITCH F21PL Air Framing Nailer Πλήρες στρογγυλό πλαστικό 21 μοιρών | AC3MXN 2UV89 F21PL70 έως 100 psiπλαστικόςΡυθμιζόμενες τιράντες0.113 "έως 0.162"Υπο γωνία8.00 λίβρες5.125 "Πλήρης γύρος€406.09
BOSTITCH F33PT Nailer Framing Air Ψαλιδισμένο χαρτί 33 μοιρών | AC3MXP 2UV90 F33PT70 έως 100 psiΧαρτίΡυθμιζόμενες τιράντες0.113 "έως 0.162"Υπο γωνία7.90 λίβρες5.125 "Κλειστή€403.24
BOSTITCH N80CB-1 Σύστημα νυχιών Framing Nailer Πλήρες γύρο 15 μοιρών | AE2RBU 4Z931 N80CB-170 έως 100 psiΣύρμαΕμπρός0.099 "έως 0.120"Ετερόφυλη8.40 λίβρες5 9 / 16 "Πλήρης γύρος€626.46
BOSTITCH F21PL2 Πλαστικό Nailer με στρογγυλό πλαίσιο 21 βαθμών | AE4HLQ 5KNH5 F21PL280 έως 100 psiπλαστικόςΕμπρός0.113 "έως 0.162"Υπο γωνία8.1 λίβρες5.125 "Πλήρης γύρος€458.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BOSTITCH Σύστημα καρφωμάτων βιομηχανικής πλαισίωσης F28WW, σύρμα 28 μοιρών
€410.31 /μονάδα