BOSTITCH N80CB-1 Σύστημα νυχιών Framing Nailer Πλήρες γύρο 15 μοιρών | AE2RBU 4Z931

BOSTITCH N80CB-1 καρφωτικό πλαισίου αέρα Πλήρες στρογγυλό σύρμα 15 μοιρών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2RBU Μοντέλο: N80CB-1Cross Ref: 4Z931

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€616.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα πλαισίωσης αέρα
Εισαγωγή αέρα1/4 "Αρσενικό
CFM ανά λήψη0.079
Γωνία ταξινόμησηςΠτυχία 15
Τύπος ταξινόμησηςΣύρμα
ΧρώμαΚίτρινο
ΕξάτμισηΕμπρός
Εύρος συνδετήρων1-1/2" - 3-1/4"
Λειτουργία πυροδότησηςΔιαδοχική
Στυλ κεφαλήςΠλήρης γύρος
Ύψος13 "
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μήκος12 1 / 16 "
Χωρητικότητα περιοδικών300
Μέγιστη. Πίεση70 έως 100 psi
Απαιτούμενη πίεση70 έως 100 psi
Σανκ Ντία.0.099 "έως 0.120"
ΣτυλΕτερόφυλη
ΆκροΟδοντωτό
Βάρος εργαλείου8.40 λίβρες
Πλάτος5 9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.77
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)46.48
Πλάτος πλοίου (cm)41.4
Κωδικός ΕΣ8467195090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπαιτούμενη πίεσηΤύπος ταξινόμησηςΕξάτμισηΣανκ Ντία.ΣτυλΒάρος εργαλείουΠλάτοςΣτυλ κεφαλήςΤιμή
Σύστημα καρφωμάτων βιομηχανικής πλαισίωσης BOSTITCH F28WW, σύρμα 28 μοιρών | AC3MXM 2UV87 F28WW70 έως 100 psiΣύρμαΡυθμιζόμενες τιράντες0.113 "έως 0.131"Υπο γωνία7.70 λίβρες5.125 "Γύρος όφσετ€451.24
BOSTITCH F21PL Air Framing Nailer Πλήρες στρογγυλό πλαστικό 21 μοιρών | AC3MXN 2UV89 F21PL70 έως 100 psiπλαστικόςΡυθμιζόμενες τιράντες0.113 "έως 0.162"Υπο γωνία8.00 λίβρες5.125 "Πλήρης γύρος€421.92
BOSTITCH F33PT Nailer Framing Air Ψαλιδισμένο χαρτί 33 μοιρών | AC3MXP 2UV90 F33PT70 έως 100 psiΧαρτίΡυθμιζόμενες τιράντες0.113 "έως 0.162"Υπο γωνία7.90 λίβρες5.125 "Κλειστή€438.68
BOSTITCH F21PL2 Πλαστικό Nailer με στρογγυλό πλαίσιο 21 βαθμών | AE4HLQ 5KNH5 F21PL280 έως 100 psiπλαστικόςΕμπρός0.113 "έως 0.162"Υπο γωνία8.1 λίβρες5.125 "Πλήρης γύρος€458.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BOSTITCH N80CB-1 καρφωτικό πλαισίου αέρα Πλήρες στρογγυλό σύρμα 15 μοιρών
€616.59 /μονάδα