BOSTITCH F33PT Nailer Framing Air Ψαλιδισμένο χαρτί 33 μοιρών | AC3MXP 2UV90

BOSTITCH Χαρτί 33 μοιρών με κομμένο καρφωτικό F33PT

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3MXP Μοντέλο: F33PTCross Ref: 2UV90

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€438.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα πλαισίωσης αέρα
Εισαγωγή αέρα1/4 "Αρσενικό
CFM ανά λήψη0.075
Γωνία ταξινόμησηςΠτυχία 33
Τύπος ταξινόμησηςΧαρτί
ΧρώμαΚίτρινο
ΕξάτμισηΡυθμιζόμενες τιράντες
Εύρος συνδετήρων1-1/2" - 3-1/2"
Λειτουργία πυροδότησηςΔιαδοχική
Στυλ κεφαλήςΚλειστή
Ύψος14.25 "
Στέγαση ΥλικόΜαγνήσιο
Μήκος18 "
Χωρητικότητα περιοδικών85
Μέγιστη. Πίεση120 psi
Απαιτούμενη πίεση70 έως 100 psi
Σανκ Ντία.0.113 "έως 0.162"
ΣτυλΥπο γωνία
ΆκροΝομ-Μαρ
Βάρος εργαλείου7.90 λίβρες
Πλάτος5.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.7025
Ύψος πλοίου (cm)15.75
Μήκος πλοίου (cm)54.61
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8467195090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπαιτούμενη πίεσηΤύπος ταξινόμησηςΕξάτμισηΣανκ Ντία.ΣτυλΒάρος εργαλείουΠλάτοςΣτυλ κεφαλήςΤιμή
Σύστημα καρφωμάτων βιομηχανικής πλαισίωσης BOSTITCH F28WW, σύρμα 28 μοιρών | AC3MXM 2UV87 F28WW70 έως 100 psiΣύρμαΡυθμιζόμενες τιράντες0.113 "έως 0.131"Υπο γωνία7.70 λίβρες5.125 "Γύρος όφσετ€451.24
BOSTITCH F21PL Air Framing Nailer Πλήρες στρογγυλό πλαστικό 21 μοιρών | AC3MXN 2UV89 F21PL70 έως 100 psiπλαστικόςΡυθμιζόμενες τιράντες0.113 "έως 0.162"Υπο γωνία8.00 λίβρες5.125 "Πλήρης γύρος€421.92
BOSTITCH N80CB-1 Σύστημα νυχιών Framing Nailer Πλήρες γύρο 15 μοιρών | AE2RBU 4Z931 N80CB-170 έως 100 psiΣύρμαΕμπρός0.099 "έως 0.120"Ετερόφυλη8.40 λίβρες5 9 / 16 "Πλήρης γύρος€616.59
BOSTITCH F21PL2 Πλαστικό Nailer με στρογγυλό πλαίσιο 21 βαθμών | AE4HLQ 5KNH5 F21PL280 έως 100 psiπλαστικόςΕμπρός0.113 "έως 0.162"Υπο γωνία8.1 λίβρες5.125 "Πλήρης γύρος€458.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BOSTITCH Χαρτί 33 μοιρών με κομμένο καρφωτικό F33PT
€438.68 /μονάδα