A B Εισαγωγή αέρα: 1 / 2 "NPT , Μέσος χρόνος CFM @ 15 δευτερόλεπτα: 10.0 , Χτυπήματα ανά λεπτό: 600 , CFM @ Full Load: 40 , Καθήκον: General , Δωρεάν Ταχύτητα: 6000 rpm , Υλικό λαβής: Αλουμίνιο , Τύπος λαβής: Στη γραμμή , Υλικό στέγασης: Αλουμίνιο , Μέγιστη. Ροπή: 1600 πόδια.-lb. , Min. Μέγεθος σωλήνα: 1 / 2 " , Απαιτούμενη πίεση: 90 psi , Τύπος συγκράτησης: Δαχτυλίδι , Μέγεθος τετραγωνικής μονάδας: 1" , Στυλ: D-λαβή , Εύρος ροπής: 220 έως 1450 ft.-lb.
Κλειδιά κρούσης αέρα D Handle, 220 έως 1450 ft-lb ροπής
Τα κλειδιά αέρος λαβής SPEEDAIRE D είναι βιομηχανικά κλειδιά, σχεδιασμένα να οδηγούν και να αφαιρούν συνδετήρες βιομηχανικής χρήσης σε εφαρμογές αυτοκινήτων και συναρμολόγησης. Ο σχεδιασμός d-handle με κατασκευή από αλουμίνιο παρέχει αυξημένη σταθερότητα, έλεγχο και έλεγχο πίεσης για τη διαχείριση υψηλών τιμών ροπής. Διαθέτουν μια τετράγωνη κίνηση για να συγκρατεί την υποδοχή του κλειδιού που απαιτείται για τη στερέωση και ένα δακτύλιο τριβής για να συγκρατεί την υποδοχή. Επιλέξτε ανάμεσα στις εκτεταμένες παραλλαγές σχεδίασης άκμονα και στάνταρντ Raptor Supplies.