SPEEDAIRE 21AA54 Κλειδί αέρα κρούσης 1 ίντσα Drive | AB6EDF

SPEEDAIRE 21AA54 Κρουστικό κλειδί αέρα 1 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6EDF Μοντέλο: 21AA54

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,476.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροτοποθετημένο κλειδί αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 2 "NPT
Αμόνι7 "εκτεταμένο
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου10.0
Χτυπήματα ανά λεπτό600
CFM @ Πλήρες φορτίο40
DutyGeneral
Δωρεάν ταχύτητα6000 rpm
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
Τύπος λαβήςΣτη γραμμή
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Χωρητικότητα μπουλονιού1-3 / 4 "
Μέγιστη. Ροπή1600 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Συνολικό μήκος20 9 / 16 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος συγκράτησηςΔαχτυλίδι
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης1"
ΣτυλD-λαβή
Βάρος εργαλείου15.7 λίβρες
Εύρος ροπής220 έως 1450 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.0865
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)58.93
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ8467115040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑμόνιΣυνολικό μήκοςΒάρος εργαλείουΤιμή
SPEEDAIRE 21AA52 Κλειδί κρούσης αέρα 1 ιντσών | AB6EDD 21AA52Αρχικό14.875 "13.9 λίβρες€891.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 21AA54 Κρουστικό κλειδί αέρα 1 ίντσας
€1,476.43 /μονάδα