Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BLICKLE LKRXA-TPA 101KD-FI-FK Κοίλος περιστρεφόμενος τροχός βασιλιάς 4 240 Lb | AB6VVN 22N036

BLICKLE LKRXA-TPA 101KD-FI-FK Κοίλος περιστρεφόμενος τροχός 4" 240 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6VVN Μοντέλο: LKRXA-TPA 101KD-FI-FKΣταυρός: 22N036

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€110.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHollow Kingpin Swivel Caster w / Total-Lock
Τύπος φρένουΣύνολο-Κλείδωμα
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster0 έως 299 λίβρες
Υλικό τροχού τροχούΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΠολυπροπυλένιο
Φινίρισμα πλαισίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Αξιολόγηση φορτίου240 λίβρες
Αριθμός τροχών1
συνολικό ύψος5.25 "
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Αντικατάσταση τροχούTPA 101 / 8KD-FK
Στέλεχος Dia.1/2 "Μπουλόνι
Stam Hole Dia.1 / 2 "
Τύπος μίσχουΚοίλο Kingpin
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούΓκρί
Διάμετρος τροχού4"
Υλικό τροχούΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Πλάτος τροχού1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7695
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέλεχος Dia.Υλικό τροχού τροχούΧρώμα πυρήναΡουλεμάν τροχούΧρώμα τροχούΔιάμετρος τροχούΥλικό τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
BLICKLE LRA-POA 50G-FI Hollow Kingpin Swivel Caster 2 ίντσες 165 λίβρες | AB6VUB 22N002 LRA-POA 50G-FI7/16 "ΜπουλόνιΝάιλονΜαύρηΑπλό BoreΜαύρη2"Νάιλον3 / 4 "€19.58
BLICKLE LRA-POA 75G-FI Hollow Kingpin Swivel Caster 3 ίντσες 165 λίβρες | AB6VUD 22N004 LRA-POA 75G-FI7/16 "ΜπουλόνιΝάιλονΜαύρηΑπλό BoreΜαύρη3"Νάιλον15 / 16 "€21.76
BLICKLE LWK-TPA 101K-FI-FK Hollow Kingpin Swivel Caster 4 ίντσες 220 λίβρες | AB6VVG 22N030 LWK-TPA 101K-FI-FK1/2 "ΜπουλόνιΘερμοπλαστικό καουτσούκΓκρίΜπάλα ακριβείαςΓκρί4"Θερμοπλαστικό καουτσούκ1.25 "€88.79
BLICKLE LWK-TPA 126K-FI-FK Hollow Kingpin Swivel Caster 5 ίντσες 240 Lb | AB6VVJ 22N032 LWK-TPA 126K-FI-FK1/2 "ΜπουλόνιΘερμοπλαστικό καουτσούκΓκρίΜπάλα ακριβείαςΓκρί5"Θερμοπλαστικό καουτσούκ1.25 "€83.20
BLICKLE LKRXA-TPA 80KD-FI-FK Hollow Kingpin Swivel Caster 3-3 / 16 ίντσες 220 λίβρες | AB6VVL 22N034 LKRXA-TPA 80KD-FI-FK1/2 "ΜπουλόνιΘερμοπλαστικό καουτσούκΓκρίΜπάλα ακριβείαςΓκρί3.187 "Θερμοπλαστικό καουτσούκ1.25 "€114.20
BLICKLE LKRXA-TPA 126KD-FI-FK Hollow Kingpin Swivel Caster 5 "264 Lb | AB6VVQ 22N038 LKRXA-TPA 126KD-FI-FK1/2 "ΜπουλόνιΘερμοπλαστικό καουτσούκΓκρίΜπάλα ακριβείαςΓκρί5"Θερμοπλαστικό καουτσούκ1.25 "€133.99
BLICKLE LRXA-TPA 50KD-FI-FK Hollow Kingpin Swivel Caster 2 ίντσες 110 λίβρες | AB6VVT 22N040 LRXA-TPA 50KD-FI-FK7/16 "ΜπουλόνιΘερμοπλαστικό καουτσούκΓκρίΜπάλα ακριβείαςΓκρί2"Θερμοπλαστικό καουτσούκ3 / 4 "€88.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BLICKLE LKRXA-TPA 101KD-FI-FK Κοίλος περιστρεφόμενος τροχός 4" 240 Lb
€110.93 /μονάδα