Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BLICKLE LHD-VSTH 60K Περιστρεφόμενος τροχός διπλού τροχού 792 Lb 2-3 / 8 ίντσες Ureth | AB6VYW 22N194

BLICKLE LHD-VSTH 60K Dual Wheel Swivel Caster 792 Lb 2-3/8 Inch Ureth

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6VYW Μοντέλο: LHD-VSTH 60KΣταυρός: 22N194

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€363.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλός περιστρεφόμενος τροχός
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχίσκος
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΑσημένιο
Βασικό υλικόΑτσάλι
Δοσίμετρο92 Ακτή Α
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςA
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-3/8 x 3-1/8"
Αξιολόγηση φορτίου792 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.5 / 16 "
Αριθμός τροχών2
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού2-3/8 x 3-1/8"
συνολικό ύψος3.625 "
Μέγεθος πλάκας3-15/16 x 3-11/32"
Πάχος Πλάκας5 / 16 ''
πλάκα ΤύποςC
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούΚίτρινο
Διάμετρος τροχού2.375 "
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού2 x 1-3 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.935
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)31.12
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση φορτίουΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούΣτήριγμα Bolt Dia.Απόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΜέγεθος πλάκαςΠάχος ΠλάκαςΤιμή
BLICKLE LSD-GSPO 80K περιστρεφόμενος τροχός διπλού τροχού 3850 Lb 3-3 / 16 In.nyl | AB6VWZ 22N099 LSD-GSPO 80Κ3850 λίβρες3000 έως 5999 λίβρεςΝάιλον3 / 8 "3-3/16 x 4-3/16"4 59 / 64 "4-21/64 x 5-1/2"5 / 16 ''€337.40
BLICKLE LSD-GSPO 100K Διπλός τροχός περιστρεφόμενος τροχός 4840 Lb Διάμετρος 4 ιντσών Nyl | AB6VXA 22N101 LSD-GSPO 100Κ4840 λίβρες3000 έως 5999 λίβρεςΝάιλον1 / 2 "4-3/16 x 5-1/2"6 9 / 32 "5-1/2 x 6-57/64"3 / 8 ''€519.89
BLICKLE LSD-GSPO 125K Διπλός περιστροφικός τροχός 7920 Lb Διάμετρος 5 ιντσών Nyl AB6VXB 22N102 LSD-GSPO 125Κ7920 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.Νάιλον5 / 8 "6-5/16 x 8-1/4"8 1 / 16 "7-7/8 x 10-3/64"3 / 8 ''€1,127.18
BLICKLE LHD-GSPO 60K Διπλός περιστροφικός τροχός 1540 Lb 2-3 / 8 ίντσες Nyl | AB6VYX 22Ν195 LHD-GSPO 60Κ1540 λίβρες1000 έως 2999 λίβρεςΝάιλον5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"3.625 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 ''€254.81
BLICKLE LHD-SPO 75K Διπλός περιστροφικός τροχός 1320 Lb 3 ίντσες διάμετρος Nyl AB6VYY 22N196 LHD-SPO 75Κ1320 λίβρες1000 έως 2999 λίβρεςΝάιλον5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"4.375 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 ''€205.29
BLICKLE LHD-VSTH 80K Διπλός τροχός περιστρεφόμενου τροχού 1232lb 3-3 / 16 ίντσες Ureth | AB6VYZ 22N198 LHD-VSTH 80Κ1232 λίβρες1000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνης3 / 8 "3-3/16 x 4-3/16"4.437 "5-1/2 x 4-11/32"5 / 16 ''€337.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BLICKLE LHD-VSTH 60K Dual Wheel Swivel Caster 792 Lb 2-3/8 Inch Ureth
€363.83 /μονάδα