Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BLICKLE BSD-GSPO 100K Dual Wheel Rigid Caster 4840 Lb 4 Inch Διάμετρος Nyl | AB6VXD 22N109

BLICKLE BSD-GSPO 100K Dual Wheel Rigid Caster 4840 Lb 4 Inch Diameter Nyl

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6VXD Μοντέλο: BSD-GSPO 100KΣταυρός: 22N109
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
€377.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτος τροχός διπλού τροχού
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster3000 έως 5999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΆκαμπτος τροχός
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
Υλικό τροχού τροχούΝάιλον
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναTan
Βασικό υλικόΝάιλον
Δοσίμετρο80 Shore Δ
Φινίρισμα πλαισίουΚίτρινος χρωμικός ψευδάργυρος
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςD
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού4-3/16 x 5-1/2"
Αξιολόγηση φορτίου4840 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.1 / 2 "
Αριθμός τροχών2
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού4-3/16 x 5-1/2"
συνολικό ύψος6 9 / 32 "
Μέγεθος πλάκας5-1/2 x 6-57/64"
Πάχος Πλάκας3 / 8 ''
πλάκα ΤύποςC
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούΆσπρο
Διάμετρος τροχού4"
Υλικό τροχούΝάιλον
Πλάτος τροχού2 x 1-37 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.725
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΟμάδα προϊόντων CasterΜέγεθος πλάκαςΠάχος Πλάκαςπλάκα ΤύποςΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
BLICKLE BSD-GSPO 80K Dual Wheel Rigid Caster 3850 Lb 3-3 / 16 Inch Nyl | AB6VXC 22N108 BSD-GSPO 80Κ4 59 / 64 "3000 έως 5999 λίβρεςΠεριστρεφόμενος τροχίσκος4-21/64 x 5-33/64"5 / 16 ''A3.187 "2 x 1-37 / 64 "€261.70
BLICKLE BSD-GSPO 125K Dual Wheel Rigid Caster 7920 Lb 5 Inch Διάμετρος Nyl | AB6VXE 22N110 BSD-GSPO 125Κ8 1 / 16 "Μεγαλύτερο από 6000 lb.Άκαμπτος τροχός7-7/8 x 10-3/64"3 / 8 ''C5"2 x 2-11 / 64 "€838.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BLICKLE BSD-GSPO 100K Dual Wheel Rigid Caster 4840 Lb 4 Inch Diameter Nyl
€377.02 /μονάδα