Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MITUTOYO 547-520SCERT Ψηφιακό πάχος Gage Cert 0-0.47 In | AE6EBY 5RCG7

MITUTOYO 547-520SCERT Digital Thickness Gage Cert 0-0.47 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6EBY Μοντέλο: 547-520SCERTCross Ref: 5RCG7
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
€518.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακό πάχος
Ακρίβεια+/- 0.001 "
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΝαι
Τύπος επαφήςΕπίπεδη CERA
Σειρά0 σε 12mm
Ανάλυση0.01 mm
Βάθος λαιμού4.7 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)22.35
Πλάτος πλοίου (cm)16.76
Κωδικός ΕΣ9031808085
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Επίπεδη επαφή Dia. (0.394 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠιστοποιητικό βαθμονόμησηςΑνάλυσηΒάθος λαιμούΤιμή
MITUTOYO 547-400S Ψηφιακό πάχος μετρητή 0.8 Λαιμός | AD6XTG 4CGW3 547-400S-0.001 mm0.8 "€1,231.70
MITUTOYO 547-520S Ψηφιακό πάχος Gage 4.7 Λαιμός | AD6XTJ 4CGW5 547-520SΟχι0.010 mm4.7 "€469.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MITUTOYO 547-520SCERT Digital Thickness Gage Cert 0-0.47 In
€518.44 /μονάδα