Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BLICKLE BSD-GSPO 80K Dual Wheel Rigid Caster 3850 Lb 3-3 / 16 Inch Nyl | AB6VXC 22N108

BLICKLE BSD-GSPO 80K Dual Wheel Rigid Caster 3850 Lb 3-3/16 Inch Nyl

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6VXC Μοντέλο: BSD-GSPO 80KΣταυρός: 22N108
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
€261.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτος τροχός διπλού τροχού
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster3000 έως 5999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχίσκος
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούΝάιλον
Χρώμα πυρήναTan
Βασικό υλικόΝάιλον
Δοσίμετρο80 Shore Δ
Φινίρισμα πλαισίουΚίτρινος χρωμικός ψευδάργυρος
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςA
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-3/4 x 4-3/16"
Αξιολόγηση φορτίου3850 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού3-3/16 x 4-3/16"
συνολικό ύψος4 59 / 64 "
Μέγεθος πλάκας4-21/64 x 5-33/64"
Πάχος Πλάκας5 / 16 ''
πλάκα ΤύποςA
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούΆσπρο
Διάμετρος τροχού3.187 "
Υλικό τροχούΝάιλον
Πλάτος τροχού2 x 1-37 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.628
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΟμάδα προϊόντων CasterΜέγεθος πλάκαςΠάχος Πλάκαςπλάκα ΤύποςΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
BLICKLE BSD-GSPO 100K Dual Wheel Rigid Caster 4840 Lb 4 Inch Διάμετρος Nyl | AB6VXD 22N109 BSD-GSPO 100Κ6 9 / 32 "3000 έως 5999 λίβρεςΆκαμπτος τροχός5-1/2 x 6-57/64"3 / 8 ''C4"2 x 1-37 / 64 "€377.02
BLICKLE BSD-GSPO 125K Dual Wheel Rigid Caster 7920 Lb 5 Inch Διάμετρος Nyl | AB6VXE 22N110 BSD-GSPO 125Κ8 1 / 16 "Μεγαλύτερο από 6000 lb.Άκαμπτος τροχός7-7/8 x 10-3/64"3 / 8 ''C5"2 x 2-11 / 64 "€838.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BLICKLE BSD-GSPO 80K Dual Wheel Rigid Caster 3850 Lb 3-3/16 Inch Nyl
€261.70 /μονάδα