Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BLACKBURN (T&B) L125BB Μηχανικός συνδετήρας Straight Tang 1/0 έως 8 AWG | AH9KBV 3LR04

BLACKBURN (T&B) L125BB Μηχανικός συνδετήρας Straight Tang 1/0 έως 8 AWG

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9KBV Μοντέλο: L125BBCross Ref: 3LR04
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
€13.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανικός συνδετήρας
Τύπος σύνδεσηςΕυθεία Τανγκ
Στυλ κεφαλήςΡευματοδότης
Μήκος1.5 "
ΥλικόΗλεκτρολυτικός χαλκός
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού1/0 AWG λανθάνον
Ελάχ. Μέγεθος αγωγού8 AWG Στερεά
Υλικό βιδώνΕπίχρυσος χάλυβας
Μέγεθος στηρίγματος21 / 64 "
Πλάτος0.73 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0272
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός αγωγών: 1
    • Αριθμός οπών: 1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλ κεφαλήςΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος αγωγούΕλάχ. Μέγεθος αγωγούΜέγεθος στηρίγματοςΠλάτοςΤιμή
BLACKBURN (T&B) STC0208 Μηχανικός σύνδεσμος Straight Tang 2 έως 8 AWG | AH9KCA 3LT03 STC0208Hex1.47 "2 AWG λανθάνον8 AWG λανθάνον17 / 64 "0.5 "€10.30
BLACKBURN (T&B) STC0414 Μηχανικός σύνδεσμος Straight Tang 4 έως 14 AWG | AH9KCB 3LT04 STC0414σχισμένο1.25 "4 AWG λανθάνον14 AWG Στερεά17 / 64 "0.5 "€5.80
BLACKBURN (T&B) STC0614 Μηχανικός σύνδεσμος Straight Tang 6 έως 14 AWG | AH9KCC 3LT05 STC0614σχισμένο1.14 "6 AWG λανθάνον14 AWG Στερεά13 / 64 "0.38 "€10.07
BLACKBURN (T&B) STC1102 Μηχανικός σύνδεσμος Straight Tang 1/0 έως 2 AWG | AH9KCD 3LT06 STC1102Hex1.94 "1/0 AWG λανθάνον2 AWG λανθάνον17 / 64 "0.63 "€25.88
BLACKBURN (T&B) STC3104 Μηχανικός σύνδεσμος Straight Tang 3/0 έως 4 AWG | AH9KCE 3LT07 STC3104Hex2.25 "3/0 AWG λανθάνον4 AWG λανθάνον13 / 32 "0.75 "€47.72
BLACKBURN (T&B) STC5011 Μηχανικός σύνδεσμος 500 kcmil έως 1/0 AWG | AH9KCF 3LT08 STC5011Hex3.88 "500 κιλ1/0 AWG λανθάνον13 / 32 "1.5 "€126.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BLACKBURN (T&B) L125BB Μηχανικός συνδετήρας Straight Tang 1/0 έως 8 AWG
€13.16 /μονάδα