A Εκτίμηση τάσης AC: 125 VAC , AIR @ 120VAC: 1.5kA , AIR @ 125VDC: Δεν έχει αξιολογηθεί , AIR @ 240VAC: 1.5kA , AIR @ 65VDC: 3kA , Βαθμολογία AIR: 1.5kA , Τύπος διακόπτη κυκλώματος: Μαγνητικός , Τύπος καμπύλης: Μέτριας Δυσκολίας , Βάθος: 2.69 " , Μήκος: 2" , Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου: Δεν Διευκρινίζεται , Τύπος τοποθέτησης: Μπουλόνι , Αριθμός Πολωνών: 1 , Φάση: 1 , Τύπος διακόπτη: Εναλλαγή , Σύνδεση τερματικού: # 10-32 Βίδα , Πλάτος: 0.76 "
Συμπληρωματικά προστατευτικά σειράς
Τα υδραυλικά μαγνητικά συμπληρωματικά προστατευτικά της σειράς Carling Technologies A έχουν σχεδιαστεί για λειτουργία ακριβείας σε τρέχοντα σενάρια υπερφόρτωσης και βραχυκυκλώματος. Αυτοί οι διακόπτες κυκλώματος που έχουν τοποθετηθεί στον πίνακα διαθέτουν μαγνητικό ταξίδι για λειτουργία στιγμιαίας διαδρομής όταν αντιμετωπίζεται υπερφόρτωση. Έχουν συμπαγή κουφώματα για καλύτερη χρήση χώρου σε εκατοστά φορτίου και είναι εξοπλισμένα με ενεργοποιητή εναλλαγής ή διακόπτη για χειροκίνητη λειτουργία ταξιδιού & ένδειξη βλάβης. Αυτοί οι διακόπτες με πιστοποίηση UL και CSA είναι ιδανικοί για σκληρές εφαρμογές περιβάλλοντος που απαιτούν πρόσθετη προστασία στεγανοποίησης.