Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BESSEY TW28-30-14H Επιτραπέζιος σφιγκτήρας 5000 Lb 1-1 / 8in. Ντία. | AG4UXT 34RP48

BESSEY TW28-30-14H Σφιγκτήρας τραπεζιού 5000 Lb 1-1/8 ίντσες. Dia.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4UXT Μοντέλο: TW28-30-14HCross Ref: 34RP48
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
€138.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας σφιγκτήρα
Βάθος16-59 / 64 "
Διάμετρος1.125 "
Ύψος16 59 / 64 "
Χωρητικότητα φορτίου5000 λίβρες
Αριθμός επιφανειών1
Μέγεθος νήματος1.125 "
Πλάτος1 37 / 64 "
Σχέδιο επιφάνειας εργασίαςΣχέδιο πλέγματος ακριβείας 5/8 "σε οπές 2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.115
Ύψος πλοίου (cm)43
Μήκος πλοίου (cm)20
Πλάτος πλοίου (cm)4
Κωδικός ΕΣ8205700090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΤιμή
BESSEY TW28-30-14-2K Επιτραπέζιος σφιγκτήρας 5000 Lb.1-11 / 16in.w | AG4UXN 34RP44 TW28-30-14-2K16-59 / 64 "16 59 / 64 "5000 λίβρες1 11 / 16 "€86.64
BESSEY TW28-30-14K Επιτραπέζιος σφιγκτήρας 5000 Lb.1-37 / 64in.w | AG4UXQ 34RP46 TW28-30-14Κ16-59 / 64 "16 59 / 64 "5000 λίβρες1 37 / 64 "€89.88
BESSEY TWM28-30-12 Επιτραπέζιος σφιγκτήρας 6500 Lb 1-47 / 64in.h | AG4UXU 34RP49 TWM28-30-121-47 / 64 "1 47 / 64 "6500 λίβρες2 23 / 64 "€133.23
BESSEY TW28GRS30-12 Επιτραπέζιος σφιγκτήρας 5000 Lb.1-47 / 64in.w | AG4UXV 34RP50 TW28GRS30-1216-59 / 64 "16 59 / 64 "5000 λίβρες1 47 / 64 "€172.48
BESSEY TW28VAD Επιτραπέζιος σφιγκτήρας 2-21 / 32 ίντσες Ύψος 1 / 18in Dia. | AG4UXW 34RP51 TW28VAD2-43 / 64 "2 21 / 32 "-15 / 16 "€53.84
BESSEY TWVAD Σφιγκτήρας τραπεζιού 2-5/32 in.d 1-1/8 ίντσα Διάμετρος | AG4UYD 34RP52 TWVAD2.156 "2.156 "-1 31 / 32 "€42.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BESSEY TW28-30-14H Σφιγκτήρας τραπεζιού 5000 Lb 1-1/8 ίντσες. Dia.
€138.32 /μονάδα