Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BESSEY TWVAD Σφιγκτήρας τραπεζιού 2-5/32 in.d 1-1/8 ίντσα Διάμετρος | AG4UYD 34RP52

BESSEY Σφιγκτήρας τραπεζιού TWVAD 2-5/32 in.d Διάμετρος 1-1/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4UYD Μοντέλο: TWVADCross Ref: 34RP52

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€42.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας σφιγκτήρα
Βάθος2.156 "
Διάμετρος1.125 "
Ύψος2.156 "
Αριθμός επιφανειών1
Μέγεθος νήματος1.125 "
Πλάτος1 31 / 32 "
Σχέδιο επιφάνειας εργασίαςΣχέδιο πλέγματος ακριβείας 5/8 "σε οπές 2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)5.5
Μήκος πλοίου (cm)10.6
Πλάτος πλοίου (cm)5
Κωδικός ΕΣ8205700090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΤιμή
BESSEY TW28-30-14-2K Επιτραπέζιος σφιγκτήρας 5000 Lb.1-11 / 16in.w | AG4UXN 34RP44 TW28-30-14-2K16-59 / 64 "16 59 / 64 "5000 λίβρες1 11 / 16 "€86.64
BESSEY TW28-30-14K Επιτραπέζιος σφιγκτήρας 5000 Lb.1-37 / 64in.w | AG4UXQ 34RP46 TW28-30-14Κ16-59 / 64 "16 59 / 64 "5000 λίβρες1 37 / 64 "€89.88
BESSEY TW28-30-14H Επιτραπέζιος σφιγκτήρας 5000 Lb 1-1 / 8in. Ντία. | AG4UXT 34RP48 TW28-30-14Η16-59 / 64 "16 59 / 64 "5000 λίβρες1 37 / 64 "€138.32
BESSEY TWM28-30-12 Επιτραπέζιος σφιγκτήρας 6500 Lb 1-47 / 64in.h | AG4UXU 34RP49 TWM28-30-121-47 / 64 "1 47 / 64 "6500 λίβρες2 23 / 64 "€133.23
BESSEY TW28GRS30-12 Επιτραπέζιος σφιγκτήρας 5000 Lb.1-47 / 64in.w | AG4UXV 34RP50 TW28GRS30-1216-59 / 64 "16 59 / 64 "5000 λίβρες1 47 / 64 "€172.48
BESSEY TW28VAD Επιτραπέζιος σφιγκτήρας 2-21 / 32 ίντσες Ύψος 1 / 18in Dia. | AG4UXW 34RP51 TW28VAD2-43 / 64 "2 21 / 32 "-15 / 16 "€53.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BESSEY Σφιγκτήρας τραπεζιού TWVAD 2-5/32 in.d Διάμετρος 1-1/8 ίντσας
€42.92 /μονάδα