Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BESSEY DHBC-24 Bar Clamp Clutch Double Head 24 Inch 3-1 / 2 Deep | AA8MEM 19C738

BESSEY DHBC-24 σφιγκτήρας ράβδου Συμπλέκτης διπλής κεφαλής 24 ιντσών 3-1/2 βάθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8MEM Μοντέλο: DHBC-24Κωδ. Σταυρού: 19C738
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
€28.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας ράβδου στυλ συμπλέκτη
Υλικό ράβδουΕπιχρυσωμένος, οδοντωτός χάλυβας οδοντωτή ράγα
Μέγεθος γραμμών1-3 / 16 ίντσες
Πάχος μπαρ (σε.)55/64
Πλάτος ράβδου (σε.)15/64
Σφιγκτήρας προσώπου (σε.)1-1/4 x 1-5/8
Επιφάνεια σύσφιξης D (In.)1-1/4
Επιφάνεια σύσφιξης W (In.)1-5/8
λαβή Μήκος4.125 "
Χειρισμός υλικούΞύλο
Χωρητικότητα φορτίου400 λίβρες
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου24 "
Ονομαστική πίεση σύσφιξης400
Ονομαστικό μέγεθος ράγας (σε.)55/64 x 15/64
Άνοιγμα24 ίντσες
Τύπος πέλματοςΧωρίς γάμο, περιστροφή στην επιφάνεια του αμόνι
Βίδα μεγέθους0.44 "
Άξονας Dia.0.440 ίντσες
Περιστρεφόμενο μαξιλάρι1 ίντσες
Τύπος περιστροφήςΑναπληρώσιμος
Βάθος λαιμού3-1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΔιπλή κεφαλή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.305
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)51.05
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Άνοιγμα της γνάθουΤιμή
BESSEY DHBC-12 Bar Clamp Clutch Double Head 12 Inch 3-1 / 2 Deep | AA8MEL 19C737 DHBC-1212 "€27.02
BESSEY DHBC-36 Bar Clamp Clutch Double Head 36 Inch 3-1 / 2 Deep | AA8MEN 19C739 DHBC-3636 "€30.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BESSEY DHBC-24 σφιγκτήρας ράβδου Συμπλέκτης διπλής κεφαλής 24 ιντσών 3-1/2 βάθος
€28.49 /μονάδα