BERNER IDC14-3108AZ-G Αεροκουρτίνα υψηλής ταχύτητας 7188 Cfm | AE9FTV 6JGR6

BERNER IDC14-3108AZ-G Αεροκουρτίνα υψηλής ταχύτητας 7188 Cfm

Στοιχείο: AE9FTV Μοντέλο: IDC14-3108AZ-GCross Ref: 6JGR6
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€5,488.23 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουρτίνα αέρα υψηλής ταχύτητας
Αεροπορική ταχύτητα5000 fpm
αέρα7188 cfm
dBA @ 10 πόδια69
Βάθος18 "
Χρώμα στέγασηςΓκρί
Στέγαση ΥλικόΧάλυβας με επίστρωση σκόνης
Hz60
Μέγιστη. Amps9.6
Μέγιστη. Πλάτος πόρτας9 πόδια.
Μέγιστη. Ύψος συναρμολόγησης14 πόδια.
Μέγιστη. RPM1680
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP1
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Αριθμός κινητήρων3
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση3
ΑπαιτείΣκληρή καλωδίωση
Τάση460
Πλάτος111 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 152.55
Ύψος πλοίου (cm)71.12
Μήκος πλοίου (cm)299.72
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοαέραΜέγιστη. AmpsΚινητήρας HPΦάσηΤάσηΠλάτοςΤιμή
BERNER IDC12-2072AA-G Υψηλή ταχύτητα Κουρτίνα αέρα 3024 Cfm | AE9FPN 6JGG1 IDC12-2072AA-G3024 cfm13.01/2111575 "€3,200.26
RFQ
BERNER IDC12-2084AA-G Υψηλή ταχύτητα Κουρτίνα αέρα 87 ίντσες πλάτος | AE9FPQ 6JGG3 IDC12-2084AA-G3166 cfm13.01/2111587 "€3,288.30
RFQ
BERNER IDC12-2096AA-G Υψηλή ταχύτητα Κουρτίνα αέρα 3188 Cfm | AE9FPR 6JGG4 IDC12-2096AA-G3188 cfm13.01/21115102 "€3,378.80
RFQ
BERNER IDC12-3096AA-G Υψηλή ταχύτητα Κουρτίνα αέρα 4332 Cfm | AE9FPT 6JGG5 IDC12-3096AA-G4332 cfm19.51/21115102 "€4,238.48
RFQ
BERNER IDC12-3108AA-G Υψηλή ταχύτητα Κουρτίνα αέρα 4536 Cfm | AE9FPU 6JGG6 IDC12-3108AA-G4536 cfm19.51/21115111 "€4,338.73
RFQ
BERNER IDC12-3120AA-G Υψηλή ταχύτητα Κουρτίνα αέρα 4678 Cfm | AE9FPV 6JGG7 IDC12-3120AA-G4678 cfm19.51/21115120 "€4,432.90
RFQ
BERNER IDC12-3144AA-G Αεροκουρτίνα υψηλής ταχύτητας Ύψος 15 ιντσών | AE9FPX 6JGG9 IDC12-3144AA-G4782 cfm19.51/21115147 "€4,792.06
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BERNER IDC14-3108AZ-G Αεροκουρτίνα υψηλής ταχύτητας 7188 Cfm
€5,488.23 /μονάδα