Η θερμοκοιτίδα διπλής μεταφοράς SureTemp Benchmark Scientific H2505-130E είναι ιδανική για ομοιόμορφο και σταθερό έλεγχο θερμοκρασίας έως 75 βαθμούς C για την προώθηση της κυτταρικής καλλιέργειας σε χημικές, φαρμακευτικές και μικροβιολογικές εφαρμογές.
Χαρακτηριστικά:
- Η θερμοκοιτίδα διπλής μεταφοράς SureTemp Benchmark Scientific H2505-130E διαθέτει τεχνολογία διπλής μεταφοράς με λειτουργία μηχανικής μεταφοράς και λειτουργίες μεταφοράς βαρύτητας για ομοιομορφία θερμοκρασίας και ανάκτηση.
- Διαθέτει θάλαμο 130 λίτρων από ανοξείδωτο χάλυβα με λείο φινίρισμα με καθρέφτη για εύκολο καθάρισμα και απολύμανση.
- Αυτός ο θάλαμος έχει μια εσωτερική πρίζα για την τροφοδοσία μικρών οργάνων όπως σέικερ και μίξερ μέσα στη θερμοκοιτίδα.
- Περιέχει ανεξάρτητα στοιχεία θέρμανσης που είναι στρατηγικά τοποθετημένα σε πολλαπλές πλευρές του θαλάμου για να σχηματίζουν ένα ομοιόμορφα κατανεμημένο μανδύα αέρα.
- Αυτή η θερμοκοιτίδα διαθέτει ξεχωριστή εσωτερική γυάλινη πόρτα για την προβολή του εσωτερικού περιεχομένου χωρίς να διαταράσσεται το εσωτερικό περιβάλλον θερμοκρασίας.
- Προσφέρει ισχύ 670W χρησιμοποιώντας ηλεκτρική τροφοδοσία 230V, 50 Hz.
- Αυτή η θερμοκοιτίδα διαθέτει χρονοδιακόπτη από 1 λεπτό έως 48 ώρες με ακρίβεια θερμοκρασίας +/-0.25 βαθμούς C και αυξήσεις θερμοκρασίας 0.1 βαθμούς C.
Συμβατά αξεσουάρ:
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι είναι το σύστημα καταγραφής δεδομένων SureCheck σε αυτήν τη θερμοκοιτίδα διπλής μεταφοράς Benchmark Scientific H2505-130E;
A. Benchmark Scientific H2505-130E Η θερμοκοιτίδα διπλής μεταφοράς SureTemp είναι εξοπλισμένη με σύστημα καταγραφής δεδομένων SureCheck που καταγράφει σημεία δεδομένων θερμοκρασίας στα επιθυμητά διαστήματα εγγραφής και τα αποθηκεύει σε μονάδα flash. Αυτά τα δεδομένα μπορούν εύκολα να προβληθούν και να αποθηκευτούν χρησιμοποιώντας το λογισμικό SureCheck της μάρκας (περιλαμβάνεται με αυτό το προϊόν). Τα καταγεγραμμένα δεδομένα μπορούν επίσης να γραφτούν σε ένα γράφημα ή να μετατραπούν σε υπολογιστικό φύλλο για λόγους επαλήθευσης, επεξεργασίας ή τήρησης αρχείων.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της μηχανικής μεταφοράς και της μεταφοράς βαρύτητας σε αυτόν τον επωαστήρα;
A. Η μέθοδος μηχανικής μεταφοράς SureTemp χρησιμοποιεί κατάλληλα τοποθετημένα θερμαντικά στοιχεία και έναν εσωτερικό ανεμιστήρα θαλάμου για τον έλεγχο της εσωτερικής θερμοκρασίας του για βελτιωμένη ομοιομορφία θερμοκρασίας. Ο μηχανισμός μεταφοράς βαρύτητας αποτρέπει οποιαδήποτε ροή αέρα στο εσωτερικό του θαλάμου βασιζόμενος μόνο στα θερμαντικά στοιχεία και αφήνοντας τη βαρύτητα να ελέγχει την εσωτερική θερμοκρασία. Αυτή η μέθοδος είναι κατάλληλη για εφαρμογές που απαιτούν μεγάλο χρόνο επώασης και έχουν αερομεταφερόμενη μόλυνση ή όπου η ξήρανση του δείγματος μπορεί να είναι πρόβλημα.
Ε. Ποιο είναι το εύρος θερμοκρασίας αυτής της θερμοκοιτίδας διπλής μεταφοράς Benchmark Scientific H2505-130E;
A. Benchmark Scientific H2505-130E SureTemp θερμοκοιτίδα διπλής μεταφοράς μπορεί να παρέχει έλεγχο σε θερμοκρασίες έως 75 βαθμούς C από 5 βαθμούς πάνω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.