BENCHMARK SCIENTIFIC B3D1320 3D Shaker, Πλατφόρμα 12 x 12 ιντσών, χαλάκι με λακκάκια | AE6FHU 5RHV6

BENCHMARK SCIENTIFIC B3D1320 3D Shaker, πλατφόρμα 12 x 12 ιντσών, χαλάκι με λακκάκια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6FHU Μοντέλο: B3D1320Cross Ref: 5RHV6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€789.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδος3D Shaker
Ταχύτητα λειτουργίαςΣταθερό
Συνολικό μήκος12 "
συνολικό πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.835
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)35.81
Κωδικός ΕΣ8479820040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
BENCHMARK SCIENTIFIC B3D1320-E 3D Nutating Shaker, Σταθερή Ταχύτητα, Πατάκι με βαθουλώματα, Μέγεθος 12 x 12 ίντσες, 230V | CH6FNE B3D1320-Ε€616.77
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC B3D1320 3D Shaker, πλατφόρμα 12 x 12 ιντσών, χαλάκι με λακκάκια
€789.22 /μονάδα