Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ KQ2T06-08A Tee 6mm x 8mm Tube x Tube | AC6ZFR 36W761

SMC VALVES KQ2T06-08A Μπλουζάκι 6mm x 8mm Tube x Tube

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6ZFR Μοντέλο: KQ2T06-08ACross Ref: 36W761

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTee
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςΤερεφθαλικό πολυβουτυλένιο
ΧρώμαΛευκό / Γκρι
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας x Σωλήνας
Μέγιστη. Πίεση145 psi
Θερμ. Εύρος23 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Tube Size6 8 mm x mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0522
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςSG

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SMC KQ2T01-03A Μπλουζάκι 1/8 x 5/32 ιντσών Σωλήνας x σωλήνας | AC6ZEK 36W732 KQ2T01-03A-1 / 8 "x 5 / 32"€5.28
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SMC KQ2T01-07A Μπλουζάκι 1/8 x 1/4 ίντσας σωλήνας x σωλήνας | AC6ZEL 36W733 KQ2T01-07A1/8 "x 1/4" x 1/8 "1 / 8 "x 1 / 4"€10.15
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SMC KQ2T03-07A Μπλουζάκι 5/32 x 1/4 ίντσας σωλήνας x σωλήνας | AC6ZET 36W739 KQ2T03-07A5 / 32 "x 1 / 4"5 / 32 "x 1 / 4"€8.61
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SMC KQ2T04-06A Tee 4mm x 6mm Tube x Tube | AC6ZFB 36W747 KQ2T04-06A-4 6 mm x mm€6.62
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SMC KQ2T05-07A Μπλουζάκι 3/16 x 1/4 ίντσας σωλήνας x σωλήνας | AC6ZFH 36W753 KQ2T05-07A-3 / 16 "x 1 / 4"€9.38
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ KQ2T06-04A Tee 6mm x 4mm Tube x Tube | AC6ZFQ 36W760 KQ2T06-04A-6 4 mm x mm€5.96
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SMC KQ2T07-09A Μπλουζάκι 1/4 x 5/16 ίντσες Σωλήνας x σωλήνας | AC6ZFZ 36W768 KQ2T07-09A1/4 "x 5/16" x 1/4 "1 / 4 "x 5 / 16"€9.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMC VALVES KQ2T06-08A Μπλουζάκι 6mm x 8mm Tube x Tube
€6.60 /μονάδα