BELL & GOSSETT PL-50 Κυκλοφορητής ζεστού νερού σειράς Pl | AD8DHW 4JA86

BELL & GOSSETT PL-50 Κυκλοφορητής Ζεστού Νερού Σειρά Pl

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8DHW Μοντέλο: PL-50Cross Ref: 4JA86

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,247.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία κυκλοφορητή ζεστού νερού
Ενισχυτές1.80
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head35 gpm @ 12 πόδια.
Στυλ σύνδεσηΦλάντζα
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Διαστάσεις πρόσωπο με πρόσωπο8-1 / 2 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP1/6
Υλικό πτερωτώνΑτσάλι
Μέγεθος εισόδου / εξόδου1.5 "
Μήκος9.125 "
Διαμόρφωση βρόχουΚλειστό
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής58 gpm @ 1 πόδια.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας150 psi
Μέγιστη. Θερμ.225 βαθμοί F
Μηχανική σφραγίδαΣυντήρηση δωρεάν
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής20 gpm @ 15 πόδια.
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
Αντλία αντλίαςΜη μεταλλικό
Τύπος αντλίαςΣυντήρηση δωρεάν
RPM3300
Υλικό άξοναΚαρβίδιο άνθρακα / πυριτίου
Απενεργοποιώ17 πόδια.
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115
Πλάτος4.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.02
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)24.64
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8413810040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνεται φλάντζα / ένωση (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPMΕνισχυτέςΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadΘερμική προστασίαΠλάτοςΣτέγαση ΥλικόHPΜήκοςΤιμή
BELL & GOSSETT PL-30 Κυκλοφορητής ζεστού νερού σειράς Pl | AD8DHT 4JA83 PL 3026501.4015 gpm @ 13 πόδια.AUTO4.38 "Χυτοσίδηρος1/128.625 "€902.33
BELL & GOSSETT PL-36 Κυκλοφορητής ζεστού νερού αντλίας σειράς | AD8DHU 4JA84 PL 3633002.1020 gpm @ 22 πόδια.AUTO4.38 "Χυτοσίδηρος1/68.625 "€926.30
BELL & GOSSETT PL-45 Κυκλοφορητής ζεστού νερού, Σειρά Pl | AD8DHV 4JA85 PL 4533002.1025 gpm @ 18 πόδια.AUTO4.62 "Χυτοσίδηρος1/69.125 "€1,051.33
BELL & GOSSETT PL-30B Κυκλοφορητής ζεστού νερού σειράς Pl | AE4EMZ 5JPC2 PL-30Β26501.415 gpm @ 13 πόδια.Ναι4.38 "Χαλκί1/128.625 "€1,397.35
BELL & GOSSETT PL-36B Κυκλοφορητής ζεστού νερού σειράς Pl | AE4ENA 5JPC3 PL-36Β33002.120 gpm @ 22 πόδια.Ναι4.38 "Χαλκί1/68.625 "€1,482.78
BELL & GOSSETT PL-45B Κυκλοφορητής ζεστού νερού σειράς Pl | AE4ENB 5JPC4 PL-45Β33002.125 gpm @ 18 πόδια.Ναι4.5 "Χαλκί1/69.125 "€1,603.43
BELL & GOSSETT PL-50B Κυκλοφορητής ζεστού νερού σειράς Pl | AE4ENC 5JPC5 PL-50Β33001.835 gpm @ 12 πόδια.Ναι4.5 "Χαλκί1/69.125 "€1,840.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BELL & GOSSETT PL-50 Κυκλοφορητής Ζεστού Νερού Σειρά Pl
€1,247.16 /μονάδα