BELL & GOSSETT PL-45 Κυκλοφορητής ζεστού νερού, Σειρά Pl | AD8DHV 4JA85

BELL & GOSSETT PL-45 Κυκλοφορητής Ζεστού Νερού Σειρά Pl

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8DHV Μοντέλο: PL-45Cross Ref: 4JA85

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€997.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία κυκλοφορητή ζεστού νερού
Ενισχυτές2.10
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head25 gpm @ 18 πόδια.
Στυλ σύνδεσηΦλάντζα
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Διαστάσεις πρόσωπο με πρόσωπο8-1 / 2 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP1/6
Υλικό πτερωτώνΑτσάλι
Μέγεθος εισόδου / εξόδου1.5 "
Μήκος9.125 "
Διαμόρφωση βρόχουΚλειστό
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής49 gpm @ 1 πόδια.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας150 psi
Μέγιστη. Θερμ.225 βαθμοί F
Μηχανική σφραγίδαΣυντήρηση δωρεάν
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής13 gpm @ 30 πόδια.
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
Αντλία αντλίαςΜη μεταλλικό
Τύπος αντλίαςΣυντήρηση δωρεάν
RPM3300
Υλικό άξοναΚαρβίδιο άνθρακα / πυριτίου
Απενεργοποιώ30 πόδια.
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115
Πλάτος4.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.0875
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)24.64
Πλάτος πλοίου (cm)23.11
Κωδικός ΕΣ8413810040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνεται φλάντζα / ένωση (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPMΕνισχυτέςΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadΘερμική προστασίαΠλάτοςΣτέγαση ΥλικόHPΜήκοςΤιμή
BELL & GOSSETT PL-30 Κυκλοφορητής ζεστού νερού σειράς Pl | AD8DHT 4JA83 PL 3026501.4015 gpm @ 13 πόδια.AUTO4.38 "Χυτοσίδηρος1/128.625 "€951.16
BELL & GOSSETT PL-36 Κυκλοφορητής ζεστού νερού αντλίας σειράς | AD8DHU 4JA84 PL 3633002.1020 gpm @ 22 πόδια.AUTO4.38 "Χυτοσίδηρος1/68.625 "€993.13
BELL & GOSSETT PL-50 Κυκλοφορητής ζεστού νερού σειράς Pl | AD8DHW 4JA86 PL 5033001.8035 gpm @ 12 πόδια.AUTO4.62 "Χυτοσίδηρος1/69.125 "€1,272.22
BELL & GOSSETT PL-30B Κυκλοφορητής ζεστού νερού σειράς Pl | AE4EMZ 5JPC2 PL-30Β26501.415 gpm @ 13 πόδια.Ναι4.38 "Χαλκί1/128.625 "€1,282.52
BELL & GOSSETT PL-36B Κυκλοφορητής ζεστού νερού σειράς Pl | AE4ENA 5JPC3 PL-36Β33002.120 gpm @ 22 πόδια.Ναι4.38 "Χαλκί1/68.625 "€1,241.94
BELL & GOSSETT PL-45B Κυκλοφορητής ζεστού νερού σειράς Pl | AE4ENB 5JPC4 PL-45Β33002.125 gpm @ 18 πόδια.Ναι4.5 "Χαλκί1/69.125 "€1,598.61
BELL & GOSSETT PL-50B Κυκλοφορητής ζεστού νερού σειράς Pl | AE4ENC 5JPC5 PL-50Β33001.835 gpm @ 12 πόδια.Ναι4.5 "Χαλκί1/69.125 "€1,839.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BELL & GOSSETT PL-45 Κυκλοφορητής Ζεστού Νερού Σειρά Pl
€997.80 /μονάδα