Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BELDEN UJ-HD47x22k Ανοξείδωτο χάλυβας 22 mm | AD4CKR 41D844

BELDEN UJ-HD47x22k Universal Joint Bore 22mm από κράμα χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4CKR Μοντέλο: UJ-HD47x22kΣταυρός: 41D844
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
€346.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαγκόσμιος Σύνδεσμος
Οπή22mm
ΚατασκευήΚράμα χάλυβα
ΥπηρεσίεςΡουλεμάν τριβής
Κέιγουεϊ6 x 24.8 mm
Εκτός Dia.47mm
Συνολικό μήκος95mm
Standard Bore22mm
Στατική ροπή διακοπής (In.-Lb.)11,541
ΧαρακτηριστικάΣκέτη
Που χρησιμοποιείται γιαΕφαρμογές με μέγιστες γωνίες λειτουργίας έως 45 μοίρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.98
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8483604000
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠου χρησιμοποιείται γιαΟπήΚατασκευήΥπηρεσίεςΚέιγουεϊΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή
BELDEN NB-UJ750X3 / 8 Universal Bore 3/8 Inch Alloy Steel | AD4CHZ 41D805 NB-UJ750X3 / 8Εφαρμογές με μέγιστες γωνίες λειτουργίας έως 45 μοίρες και υψηλότερο σ.α.λ.3 / 8 "Κράμα χάλυβαΡουλεμάν με βελόνες-3 / 4 "2 11 / 16 "Σκέτη€319.63
BELDEN SS-NB-UJ750X3 / 8 Universal Bore 3/8 Inch Ss | AD4CJA 41D806 SS-NB-UJ750X3 / 8Εφαρμογές με μέγιστες γωνίες λειτουργίας έως 45 μοίρες και υψηλότερο σ.α.λ.3 / 8 "Ανοξείδωτο ατσάλιΡουλεμάν με βελόνες-3 / 4 "2 11 / 16 "Σκέτη€338.02
BELDEN NB-UJ1000x1 / 2 Ανοξείδωτο κράμα 1/2 ιντσών | AD4CJB 41D807 NB-UJ1000x1 / 2Εφαρμογές με μέγιστες γωνίες λειτουργίας έως 45 μοίρες και υψηλότερο σ.α.λ.1 / 2 "Κράμα χάλυβαΡουλεμάν με βελόνες-1"3.375 "Σκέτη€408.38
BELDEN SS-NBUJ1000X1 / 2 Universal Bore 1/2 Inch Ss | AD4CJC 41D808 SS-NBUJ1000X1 / 2Εφαρμογές με μέγιστες γωνίες λειτουργίας έως 45 μοίρες και υψηλότερο σ.α.λ.1 / 2 "Ανοξείδωτο ατσάλιΡουλεμάν με βελόνες-1"3.375 "Σκέτη€492.19
BELDEN NB-UJ1250X5 / 8 Universal Bore 5/8 Inch Alloy Steel | AD4CJD 41D809 NB-UJ1250X5 / 8Εφαρμογές με μέγιστες γωνίες λειτουργίας έως 45 μοίρες και υψηλότερο σ.α.λ.5 / 8 "Κράμα χάλυβαΡουλεμάν με βελόνες-1.25 "3.75 "Σκέτη€391.57
BELDEN SS-NBUJ1250X5 / 8 Διαφορετικός σύνδεσμος γενικής χρήσης 5/8 ίντσες Ss | AD4CJE 41D810 SS-NBUJ1250X5 / 8Εφαρμογές με μέγιστες γωνίες λειτουργίας έως 45 μοίρες και υψηλότερο σ.α.λ.5 / 8 "Ανοξείδωτο ατσάλιΡουλεμάν με βελόνες-1.25 "3.75 "Σκέτη€503.34
BELDEN NB-UJ1500X3 / 4 Ανοξείδωτο κράμα 3/4 ιντσών γενικής σύνδεσης | AD4CJF 41D811 NB-UJ1500X3 / 4Εφαρμογές με μέγιστες γωνίες λειτουργίας έως 45 μοίρες και υψηλότερο σ.α.λ.3 / 4 "Κράμα χάλυβαΡουλεμάν με βελόνες-1.5 "4.25 "Σκέτη€480.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BELDEN UJ-HD47x22k Universal Joint Bore 22mm από κράμα χάλυβα
€346.71 /μονάδα