Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Διακόπτης δίσκου μπαταρίας 20314 Διακόπτης δίσκου μπαταρίας 2 πλήκτρα και κάλυμμα | AD8XNT 4NGU6

BATTERY DOCTOR 20314 Διακόπτης δίσκου μπαταρίας 2 πλήκτρα και κάλυμμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8XNT Μοντέλο: 20314Cross Ref: 4NGU6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€55.28 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης αποσύνδεσης μπαταρίας
σύνδεσηBolt
Υλικό σύνδεσηςΧαλκός
Τύπος σύνδεσηςBolt
Τύπος σύνδεσηςΣτη γραμμή
Μήκος2.75 "
ΥλικόΧάλκινες λούμπες / πλαστικό σπίτι
Μέγιστη. Amps100 συνεχής
Μέγ. Τάση12V
Μέγεθος στηρίγματος5 / 16 "
Υποκατηγορίαδιακόπτης
Τύπος διακόπτηΤερματικό In-Line
ΧαρακτηριστικάΤερματικό In-Line
Πλάτος2.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)14.61
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. AmpsΕνισχυτέςΥλικό σύνδεσηςΜέγ. ΤάσηΜέγεθος στηρίγματοςΤύπος διακόπτηΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20148 Διακόπτης δίσκου μπαταρίας Κορυφαίο τερματικό 5 / 16-18 ίντσες | AD8XNN 4NGT9 20148250 συνεχής---5/8 and 5/16-18"-Κορυφαίο τερματικό-€82.50
ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20304 Διακόπτης δίσκου μπαταρίας Οπίσθια πηνία γραμμής | AD8XNP 4NGU2 20304100 συνεχής-Ορείχαλκος12V5 / 16 "Τερματικό In-LineΤερματικό In-Line-€73.62
BATTERY DOCTOR 20308 Διακόπτης Δίσκου Μπαταρίας Top Term Brass | AD8XNQ 4NGU3 20308125 συνεχής-Ορείχαλκος12V-Κορυφαία δημοσίευσηΚορυφαίο τερματικό-€22.35
BATTERY DOCTOR 20309 Switch Disc Battery Top Term Bypass Fuse | AD8XNR 4NGU4 20309125 συνεχής-Ορείχαλκος12V-Κορυφαία δημοσίευσηΚορυφαίο τερματικό-€39.32
ΓΙΑΤΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20259 Διακόπτης δίσκου μπαταρίας Ενδιάμεσος όρος 5/16 In | AD8XNY 4NGV3 20259250 συνεχής-Ορείχαλκος12V5 / 16 "Τερματικό In-LineΤερματικό In-Line-€223.87
ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20302 Διακόπτης δίσκου μπαταρίας Ενσωματωμένες χάλκινες ρουμπίδες | AD8XNZ 4NGV4 2030216-Χαλκός12V-Τερματικό In-LineΤερματικό In-Line-€10.80
BATTERY DOCTOR 20208 Διακόπτης δίσκου μπαταρίας Διπλό στύλο 5/8 ιντσών | AF2HLB 6TXD3 20208750--24--Διπλή δημοσίευση-€93.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTERY DOCTOR 20314 Διακόπτης δίσκου μπαταρίας 2 πλήκτρα και κάλυμμα
€55.28 /μονάδα