Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BATTALION 70C.32DBIO Πλάκες ώθησης Antimicrobial 304 4 x 16 In | AC3CDT 2RGK5

BATTALION 70C.32DBIO Push Plates Αντιμικροβιακό 304 4 x 16 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3CDT Μοντέλο: 70C.32DBIOCross Ref: 2RGK5

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€46.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠινακίδα πόρτας
φινίρισμαΑντιμικροβιακός τύπος 304
Μήκος16 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΒάσηΒίδες στήριξης επιφάνειας
Προβολή0.125 "
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)39.88
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ8302416015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΜήκοςΥλικόΠροβολήΠλάτοςΤιμή
BATTALION 70A.32DBIO Πλάκες ώθησης Antimicrobial 304 3 x 12 In | AC3CDQ 2RGK3 70A.32DBIOΑντιμικροβιακός τύπος 30412 "Ανοξείδωτο ατσάλι0.05 "3"€40.52
BATTALION 70B.32DBIO Πλάκες ώθησης Antimicrobial 304 3 1/2 x 15 | AC3CDR 2RGK4 70Β.32ΔΒΙΟΑντιμικροβιακός τύπος 30415 "Ανοξείδωτο ατσάλι0.05 "3.5 "€42.55
BATTALION 70G.32DBIO Πλάκες ώθησης Antimicrobial 304 4 x 20 In | AC3CDU 2RGK6 70G.32DBIOΑντιμικροβιακός τύπος 30420 "Ανοξείδωτο ατσάλι0.125 "4"€58.58
BATTALION 73B.32D316 Πινακίδες από ανοξείδωτο ατσάλι Dull 316 3 1/2 x 15 In | AC3CDV 2RGK7 73Β.32Δ316Θαμπό Τύπος 31615 "Ανοξείδωτο ατσάλι0.125 "3.5 "€153.25
BATTALION 73B.3 Πινακίδες Ορείχαλκου Λαβή 3 1/2 x 15 In | AC3CDZ 2RGL2 73Β.3Γυαλισμένο15 "Ορείχαλκος0.125 "3.5 "€186.10
BATTALION 73A.32D316 Πλάκες ώθησης από ανοξείδωτο ατσάλι Dull 316 3 x 12 In | AC3CEB 2RGL4 73Α.32Δ316Θαμπό Τύπος 31612 "Ανοξείδωτο ατσάλι0.125 "3"€135.20
BATTALION 73A.3 Πινακίδες Ορείχαλκου Λαβή 3 x 12 In | AC3CEH 2RGN5 73A.3Γυαλισμένο12 "Ορείχαλκος0.125 "3"€165.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTALION 70C.32DBIO Push Plates Αντιμικροβιακό 304 4 x 16 In
€46.55 /μονάδα