Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BATTALION 70A.32DBIO Πλάκες ώθησης Antimicrobial 304 3 x 12 In | AC3CDQ 2RGK3

BATTALION 70A.32DBIO Push Plates Αντιμικροβιακά 304 3 x 12 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3CDQ Μοντέλο: 70A.32DBIOCross Ref: 2RGK3
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
€41.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠινακίδα πόρτας
φινίρισμαΑντιμικροβιακός τύπος 304
Μήκος12 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΒάσηΒίδες στήριξης επιφάνειας
Προβολή0.05 "
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)29.97
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8302416015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΜήκοςΥλικόΠροβολήΠλάτοςΤιμή
BATTALION 70B.32DBIO Πλάκες ώθησης Antimicrobial 304 3 1/2 x 15 | AC3CDR 2RGK4 70Β.32ΔΒΙΟΑντιμικροβιακός τύπος 30415 "Ανοξείδωτο ατσάλι0.05 "3.5 "€43.82
BATTALION 70C.32DBIO Πλάκες ώθησης Antimicrobial 304 4 x 16 In | AC3CDT 2RGK5 70C.32DBIOΑντιμικροβιακός τύπος 30416 "Ανοξείδωτο ατσάλι0.125 "4"€47.96
BATTALION 70G.32DBIO Πλάκες ώθησης Antimicrobial 304 4 x 20 In | AC3CDU 2RGK6 70G.32DBIOΑντιμικροβιακός τύπος 30420 "Ανοξείδωτο ατσάλι0.125 "4"€60.35
BATTALION 73B.32D316 Πινακίδες από ανοξείδωτο ατσάλι Dull 316 3 1/2 x 15 In | AC3CDV 2RGK7 73Β.32Δ316Θαμπό Τύπος 31615 "Ανοξείδωτο ατσάλι0.125 "3.5 "€157.85
BATTALION 73B.3 Πινακίδες Ορείχαλκου Λαβή 3 1/2 x 15 In | AC3CDZ 2RGL2 73Β.3Γυαλισμένο15 "Ορείχαλκος0.125 "3.5 "€191.68
BATTALION 73A.32D316 Πλάκες ώθησης από ανοξείδωτο ατσάλι Dull 316 3 x 12 In | AC3CEB 2RGL4 73Α.32Δ316Θαμπό Τύπος 31612 "Ανοξείδωτο ατσάλι0.125 "3"€139.27
BATTALION 73A.3 Πινακίδες Ορείχαλκου Λαβή 3 x 12 In | AC3CEH 2RGN5 73A.3Γυαλισμένο12 "Ορείχαλκος0.125 "3"€170.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTALION 70A.32DBIO Push Plates Αντιμικροβιακά 304 3 x 12 In
€41.74 /μονάδα