Το εξάρτημα δεξαμενής διαφραγμάτων Banjo TF300 έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει την ελεύθερη ροή του υγρού μέσω δεξαμενών, βαρελιών και άλλων δοχείων. Είναι ιδανικό για επεξεργασία νερού και λυμάτων, χημική επεξεργασία, τρόφιμα και ποτά, χαρτοπολτό και χαρτί, φινίρισμα και επιμετάλλωση μετάλλων και θαλάσσιες εφαρμογές.
Χαρακτηριστικά:
- Αποτελείται από ένα παρέμβυσμα EPDM για τη δημιουργία αεροστεγής σφράγισης και την αποφυγή διαρροής για την πλήρη ροή του υγρού.
- Διαθέτει σύνδεση FNPT x FNPT που είναι κατάλληλη για σύνδεση αρσενικών άκρων NPT 3 ιντσών μέσω διαφράγματος και είναι ιδανική για τοποθέτηση σε τοίχους, δεξαμενές και πάνελ.
- Μπορεί να αντέξει μέγιστη θερμοκρασία και πίεση 150 βαθμών F και 150 PSI, αντίστοιχα.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Από τι αποτελείται το προϊόν;
A. Το διάφραγμα είναι κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο ενισχυμένο με γυαλί για να επιτρέπει ακαμψία, μικρό βάρος, χαμηλή απορρόφηση υγρασίας και εξαιρετική αντοχή σε ρωγμές και κρούση.
Ε. Σε ποια πλευρά είναι τοποθετημένη η φλάντζα σε ένα διάφραγμα;
A. Η φλάντζα τοποθετείται πάντα στην πλευρά της φλάντζας του διαφράγματος, όχι στην πλευρά του παξιμαδιού, ανεξάρτητα από τη θέση της φλάντζας (μέσα ή έξω από τη δεξαμενή) για τη δημιουργία αεροστεγής σφράγισης. Εάν η φλάντζα τοποθετηθεί στην πλευρά του παξιμαδιού, θα οδηγήσει σε διαρροές καθώς το νερό ταξιδεύει κατά μήκος των σπειρωμάτων γύρω από τη φλάντζα.
Ε. Ποια είναι η λειτουργία ενός παξιμαδιού κλειδώματος στα εξαρτήματα δεξαμενής Banjo;
A. Το παξιμάδι ασφάλισης ασκεί πίεση στη φλάντζα, επιτρέποντάς της να δημιουργήσει μια στεγανή στεγανοποίηση.