Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BANJO FITTINGS TF200 Εξάρτημα δεξαμενής διαφράγματος, 2 ιντσών με φλάντζα Epdm, πολυπροπυλένιο | AB2KJR 1MKJ6

BANJO FITTINGS Τοποθέτηση δεξαμενής διαφράγματος TF200, 2 ιντσών με φλάντζα Epdm, πολυπροπυλένιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2KJR Μοντέλο: TF200Cross Ref: 1MKJ6
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
€25.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤοποθέτηση δεξαμενής διαφράγματος
ΧρώμαΜαύρη
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Υλικό φλάντζαςEPDM
Μήκος1"
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη πίεση150 psi
Μέγεθος σωλήνα2"
Απαιτούμενο μέγεθος τρύπας3"
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F
Τύπος νημάτωνΘηλυκό NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το εξάρτημα δεξαμενής διαφράγματος πολυπροπυλενίου Banjo TF200 έχει μέγεθος σωλήνα 2 ίντσες για να επιτρέπει την ελεύθερη ροή υγρών σε δεξαμενές, αποχέτευση τυμπάνου και γεμίσεις με μέγιστη πίεση 150 psi.
    • Διαθέτει διπλή σύνδεση FNPT και στα δύο άκρα και ένα παρέμβυσμα EPDM για αντοχή σε λάδια και καύσιμα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΥλικόΜέγεθος σωλήναΣτυλΤιμή
BANJO FITTINGS TF050 Εξάρτημα δεξαμενής διαφράγματος, 1/2 ίντσας με φλάντζα Epdm, πολυπροπυλένιο | AB2KJG 1MKH6 TF0501 / 4 "Πολυπροπυλένιο1 / 2 "-€12.15
BANJO FITTINGS TF075 Εξάρτημα δεξαμενής διαφράγματος, Μέγεθος 3/4 ιντσών, Μέγεθος οπής 1-5/8 ίντσας | AB2KJH 1MKH7 TF0753 / 4 "Πολυπροπυλένιο3 / 4 "-€12.00
BANJO FITTINGS TF075SS Εξάρτημα δεξαμενής διαφράγματος, Μέγεθος 3/4 ιντσών, OD 1-5/8 ίντσας | AB2KJJ 1MKH8 TF075SS1 27 / 32 "Ανοξείδωτο ατσάλι3 / 4 "-€223.94
BANJO FITTINGS TF100 Fitting Tank Bulkhead, With EPDM Gasket, 1 Inch, Polypropylene | AB2KJK 1MKH9 TF1003 / 4 "Πολυπροπυλένιο1"-€14.19
BANJO FITTINGS TF100SS Εξάρτημα διαφράγματος, 1 ίντσας, από ανοξείδωτο χάλυβα | AB2KJL 1MKJ1 TF100SS2.375 "Ανοξείδωτο ατσάλι1"-€255.02
BANJO FITTINGS TF125 Εξάρτημα δεξαμενής διαφράγματος, 1-1/4 ίντσας με φλάντζα Epdm, πολυπροπυλένιο | AB2KJM 1MKJ2 TF1253 / 4 "Πολυπροπυλένιο1 1 / 4 "-€17.25
BANJO FITTINGS TF125SS Εξάρτημα δεξαμενής διαφράγματος, 316 από ανοξείδωτο χάλυβα, μέγεθος 1-1/4 ίντσας | AB2KJN 1MKJ3 TF125SS2.375 "Ανοξείδωτο ατσάλι1 1 / 4 "-€270.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BANJO FITTINGS Τοποθέτηση δεξαμενής διαφράγματος TF200, 2 ιντσών με φλάντζα Epdm, πολυπροπυλένιο
€25.44 /μονάδα