BALLYMORE DEP6-3648 Rolling Work Platform Steel Dual 60 In.h | AF4QDP 9F933

BALLYMORE DEP6-3648 Πλατφόρμα Rolling Work Steel Dual 60 In.h

Στοιχείο: AF4QDP Μοντέλο: DEP6-3648Σταυρός: 9F933
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,768.18 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη πλατφόρμα εργασίας
Βάθος βάσης110 "
Μήκος βάσης110 "
Πλάτος βάσης41 "
Πλάτος πυθμένα41 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 59
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαζωγραφισμένα
Ύψος χειρολισθήρας36 "
Χωρητικότητα φορτίου800 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός σιδηροτροχιών φρουράς4
Αριθμός ποδιών4
Αριθμός βημάτων6
συνολικό ύψος96 "
Βάθος πλατφόρμας48 "
Ύψος εξέδρας60 "
Μήκος πλατφόρμας48 "
Στυλ πλατφόρμαςΔιπλή πρόσβαση
Πλάτος Πλατφόρμας36 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος36 "
ΠάτημαΟδοντωτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 121.5004
Ύψος πλοίου (cm)152.4
Μήκος πλοίου (cm)279.4
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος εξέδραςΒάθος βάσηςΜήκος βάσηςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτος βήματοςΠλάτος βάσηςΠλάτος πυθμέναΤιμή
BALLYMORE DEP3-3648 Rolling Work Platform Steel Dual 30 In.h | AF3TDA 8CR16 DEP3-364830 "72 "72 "48 "36 "36 "41 "41 "€2,105.42
RFQ
BALLYMORE DEP3-3660 Rolling Work Platform Dual 30 In.h | AF3TDB 8CR17 DEP3-366030 "84 "84 "60 "36 "36 "41 "41 "€2,029.22
RFQ
BALLYMORE DEP3-3672 Rolling Work Platform Steel Dual 30 In.h | AF3TDC 8CR18 DEP3-367230 "96 "96 "72 "36 "36 "41 "41 "€2,288.20
RFQ
Ballymore DEP4-3660 Πλατφόρμα Rolling Work Steel Dual 40 In.H | AF3TDD 8CR19 DEP4-366040 "97 "97 "60 "36 "36 "41 "41 "€2,593.40
RFQ
BALLYMORE DEP5-2436 Rolling Work Platform Steel Dual 50 In.h | AF3TDE 8CR20 DEP5-243650 "85 "85 "36 "24 "24 "33 "33 "€2,044.67
RFQ
BALLYMORE DEP5-2448 Rolling Work Platform Steel Dual 50 In.h | AF3TDF 8CR21 DEP5-244850 "97 "97 "48 "24 "24 "33 "33 "€2,100.67
RFQ
BALLYMORE DEP6-2436 Rolling Work Platform Steel Dual 60 In.h | AF3TDG 8CR22 DEP6-243660 "98 "98 "36 "24 "24 "33 "33 "€2,196.47
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALLYMORE DEP6-3648 Πλατφόρμα Rolling Work Steel Dual 60 In.h
€2,768.18 /μονάδα