Μοτέρ BALDOR MOTOR ZDVSCP2334T Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, 3 Phase, TEFC, 256TC Frame | AJ6ZRA

BALDOR MOTOR Μοτέρ ZDVSCP2334T Severe Duty, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, 3 Phase, TEFC, 256TC Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6ZRA Μοντέλο: ZDVSCP2334T

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11,220.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάνυσμα κινητήρα
ΒάσηRG
ΤάξηF
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα256TC
Πλήρες φορτίο48/24
Τύπος γράσουΠΟΛΥΡΕΞ ΕΜ
HP20 ΤΕ
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 12
Μαγνητικό ρεύμα17/8.5
Μέγιστη. RPM2700
ΒάσηF1
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή20 TE HP
Φάση3
ΑναθεώρησηC
RPM1765
Χαρακτηριστικά0952M
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 171.45
Ύψος πλοίου (cm)49.85
Μήκος πλοίου (cm)78.74
Πλάτος πλοίου (cm)60.33
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Μπροστινό ρουλεμάν: 6309
    • Πινακίδα αριθ .: NP1167E
    • SL Hz: 1.12

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΔιασπασμένη ροπήΤάξηΜόνωσηΜονωτική κατηγορίαΜαγνητικό ρεύμαΜέγιστη. RPMΡεύμα χωρίς φορτίοΤιμή
Μοτέρ BALDOR MOTOR ZDVSCP2333T Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, 3 Phase, TEFC, 254TC Frame | AJ6ZQZ ZDVSCP2333T15 ΤΕ-FF-13.9/6.952700-€10,564.94
Μοτέρ BALDOR MOTOR ZDVSCP3661T Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 3 Phase, TEFC, 182TC Frame | AJ6ZRB ZDVSCP3661T3TE-FF-4.2/2.15400-€6,420.38
Μοτέρ BALDOR MOTOR ZDVSCP3665T Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, 3 Phase, TEFC, 184TC Frame | AJ6ZRC ZDVSCP3665T5 hp---F---€6,965.97
Μοτέρ BALDOR MOTOR ZDVSCP3770T Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 3 Phase, TEFC, 213TC Frame | AJ6ZRD ZDVSCP3770T7.5TE-FF-8.6/4.34000-€8,070.03
Μοτέρ BALDOR MOTOR ZDVSCP3774T Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, 3 Phase, TEFC, 256TC Frame | AJ6ZRE ZDVSCP3774T10 ΤΕ-FF-10.2/5.14500-€8,831.50
Μοτέρ BALDOR MOTOR ZDVSCP4103T Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hp, 3 Phase, TEFC, 284TC Frame | AJ6ZRF ZDVSCP4103T25 ΤΕ-FF-24/122700-€13,421.78
Μοτέρ BALDOR MOTOR ZDVSCP4104T Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hp, 3 Phase, TEFC, 286TC Frame | AJ6ZRG ZDVSCP4104T30 ΤΕ-FF-32/162700-€14,413.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Μοτέρ ZDVSCP2334T Severe Duty, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, 3 Phase, TEFC, 256TC Frame
€11,220.07 /μονάδα