TENNANT 1244345 Shop Vacuum, 9 Gal Tank, 118 Cfm, 1 1/4 Inch Vacuum Hose Dia. | CH6HRR 55EX75

TENNANT 1244345 Shop Vacuum, 9 Gal Tank, 118 Cfm, 1 1/4 Inch Vacuum Hose Hose.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH6HRR Μοντέλο: 1244345Cross Ref: 55EX75

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€800.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚενό
Ροή αέρα118 CFM
Ενισχυτές10A
Τύπος φίλτρουΑρχικό
Συχνότητα50 / 60 Hz
Ύψος25 "
Μάνικα Dia.1.25 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα8 πόδια.
Μήκος15 1 / 2 "
Αριθμός σταδίων κινητήρα1
Plug TypeΔύο Πόντοι
Power1200W
Μήκος καλωδίου ισχύος28 πόδια.
Επίπεδο ήχου72 dB
Χωρητικότητα Δεξαμενής9 gal.
Υλικό δεξαμενήςπλαστικός
Μέγεθος δεξαμενής9 gal.
Τάση120V AC
Watts1200W
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.3
Χώρα ΠροέλευσηςΙταλία

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENNANT 1244345 Shop Vacuum, 9 Gal Tank, 118 Cfm, 1 1/4 Inch Vacuum Hose Hose.
€800.39 /μονάδα