Μοτέρ ανεμιστήρα BALDOR MOTOR YPC344A Direct Drive, 115V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, TEAO, 48YZ Πλαίσιο | AJ6ZMP

BALDOR MOTOR Μοτέρ ανεμιστήρα YPC344A Direct Drive, 115V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, TEAO, 48YZ Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6ZMP Μοντέλο: YPC344A

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€583.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας κινητήρα Direct Drive
Ενισχυτές5.6
ΒάσηYP
Διασπασμένη ροπή3.1 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηΤΕΟΟ
κορνίζα48YZ
Πλήρης αποδοτικότητα φορτίου68
Ροπή πλήρους φορτίου1.6 LB-FΤ
HP.5
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος5 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο2.7 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή.5
Φάση1
RPM1625
Χαρακτηριστικά1716C
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.35
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85013100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 0.55 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1203A03
    • Ροπή Pull-Up: 0.45 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 22 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΑναθεώρησηRPMΧαρακτηριστικάκορνίζαΠλήρης αποδοτικότητα φορτίουΤιμή
Μοτέρ ανεμιστήρα BALDOR MOTOR YPC144A Direct Drive, 115V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, 1 Phase, TEAO, 48YZ Frame | AJ6ZMJ YPC144Α. 253.51.4 LB-FΤ-16251708C48YZ57.5€469.44
Μοτέρ ανεμιστήρα BALDOR MOTOR YPC164A Direct Drive, 115V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, 1 Phase, TEAO, 48YZ Πλαίσιο | AJ6ZMK YPC164Α. 253.71.7 LB-FΤN10751710C48YZ55€532.80
Μοτέρ ανεμιστήρα BALDOR MOTOR YPC244A Direct Drive, 115V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase, TEAO, 48YZ Πλαίσιο | AJ6ZML YPC244Α. 333.91.5 LB-FΤW16251710C48YZ59.5€507.84
Μοτέρ ανεμιστήρα BALDOR MOTOR YPC245A Direct Drive, 115V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase, TEAO, 56YZ Πλαίσιο | AJ6ZMM YPC245Α. 333.91.5 LB-FΤS16251710C56YZ59.5€515.52
Μοτέρ ανεμιστήρα BALDOR MOTOR YPC264A Direct Drive, 115V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase, TEAO, 48YZ Frame | AJ6ZMN YPC264Α. 334.72.2 LB-FΤK10751714C48YZ62€583.68
Μοτέρ ανεμιστήρα BALDOR MOTOR YPC345A Direct Drive, 115V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, TEAO, 56YZ Πλαίσιο | AJ6ZMQ YPC345Α.55.63.1 LB-FΤT16251716C56YZ68€591.36
Μοτέρ ανεμιστήρα BALDOR MOTOR YPC364A Direct Drive, 115V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, TEAO, 48YZ Πλαίσιο | AJ6ZMR YPC364Α.55.63.5 LB-FΤP10751720C48YZ68€667.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Μοτέρ ανεμιστήρα YPC344A Direct Drive, 115V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, TEAO, 48YZ Frame
€583.68 /μονάδα