Μοτέρ ανεμιστήρα BALDOR MOTOR YPC245A Direct Drive, 115V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase, TEAO, 56YZ Πλαίσιο | AJ6ZMM

BALDOR MOTOR Μοτέρ ανεμιστήρα YPC245A Direct Drive, 115V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase, TEAO, 56YZ Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6ZMM Μοντέλο: YPC245A

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€515.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας κινητήρα Direct Drive
Ενισχυτές3.9
ΒάσηYP
Διασπασμένη ροπή1.5 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηΤΕΟΟ
κορνίζα56YZ
Πλήρης αποδοτικότητα φορτίου59.5
Ροπή πλήρους φορτίου1 LB-FΤ
HP. 33
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος5 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο1.9 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή. 33
Φάση1
ΑναθεώρησηS
RPM1625
Χαρακτηριστικά1710C
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.45
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85013100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 0.22 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1203A03
    • Ροπή Pull-Up: 0.12 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 11.2 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΑναθεώρησηRPMΧαρακτηριστικάκορνίζαΠλήρης αποδοτικότητα φορτίουΤιμή
Μοτέρ ανεμιστήρα BALDOR MOTOR YPC144A Direct Drive, 115V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, 1 Phase, TEAO, 48YZ Frame | AJ6ZMJ YPC144Α. 253.51.4 LB-FΤ-16251708C48YZ57.5€469.44
Μοτέρ ανεμιστήρα BALDOR MOTOR YPC164A Direct Drive, 115V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, 1 Phase, TEAO, 48YZ Πλαίσιο | AJ6ZMK YPC164Α. 253.71.7 LB-FΤN10751710C48YZ55€532.80
Μοτέρ ανεμιστήρα BALDOR MOTOR YPC244A Direct Drive, 115V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase, TEAO, 48YZ Πλαίσιο | AJ6ZML YPC244Α. 333.91.5 LB-FΤW16251710C48YZ59.5€507.84
Μοτέρ ανεμιστήρα BALDOR MOTOR YPC264A Direct Drive, 115V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase, TEAO, 48YZ Frame | AJ6ZMN YPC264Α. 334.72.2 LB-FΤK10751714C48YZ62€583.68
Μοτέρ ανεμιστήρα BALDOR MOTOR YPC344A Direct Drive, 115V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, TEAO, 48YZ Πλαίσιο | AJ6ZMP YPC344Α.55.63.1 LB-FΤ-16251716C48YZ68€583.68
Μοτέρ ανεμιστήρα BALDOR MOTOR YPC345A Direct Drive, 115V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, TEAO, 56YZ Πλαίσιο | AJ6ZMQ YPC345Α.55.63.1 LB-FΤT16251716C56YZ68€591.36
Μοτέρ ανεμιστήρα BALDOR MOTOR YPC364A Direct Drive, 115V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, TEAO, 48YZ Πλαίσιο | AJ6ZMR YPC364Α.55.63.5 LB-FΤP10751720C48YZ68€667.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Μοτέρ ανεμιστήρα YPC245A Direct Drive, 115V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase, TEAO, 56YZ Frame
€515.52 /μονάδα