BALDOR MOTOR VRBM3561T Κινητήρας φρένων υψηλού κύκλου, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, TEFC, 145TC Πλαίσιο | AJ6ZGV

BALDOR MOTOR VRBM3561T Μοτέρ φρένων υψηλού κύκλου, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 3 hp, TEFC, 145TC Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6ZGV Μοντέλο: VRBM3561T

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,742.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ φρένων
Ενισχυτές8.2/4.1
ΒάσηN
Διασπασμένη ροπή24.8 LB-FΤ
ΤάξηF
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα145TC
Ροπή πλήρους φορτίου8.91 LB-FΤ
HP3
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο2.33 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή3
Φάση3
Συντελεστής ισχύος77
ΑναθεώρησηF
RPM1750
Θερμ. Αύξηση50 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά7543M
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 34.2
Ύψος πλοίου (cm)32.55
Μήκος πλοίου (cm)58.1
Πλάτος πλοίου (cm)31.12
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 16.8 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1256L
    • Ροπή Pull-Up: 12.1 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 39.3 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡεύμα χωρίς φορτίοΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΠαραγωγήΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΘερμ. ΑύξησηΤιμή
Μοτέρ BALDOR MOTOR VRBM3538 High Cycle Brake Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TENV, 56C Frame | AJ6ZGN VRBM35380.54 Amps1.9-1.8 / .96.8 LB-FΤ.569J1725-€2,409.09
Μοτέρ BALDOR MOTOR VRBM3542 High Cycle Brake Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6ZGP VRBM35420.76 Amps2.9-2.6/1.39 LB-FΤ. 7571K172580 βαθμοί Γ€2,821.62
Μοτέρ BALDOR MOTOR VRBM3546 High Cycle Brake Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6ZGQ VRBM35460.896 Amps3.2/1.610.6 LB-FΤ177K172563 βαθμοί Κελσίου€3,250.19
Μοτέρ BALDOR MOTOR VRBM3546T High Cycle Brake Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TENV, 143TC Frame | AJ6ZGR VRBM3546T0.896 Amps3.2/1.610.6 LB-FΤ177G172563 βαθμοί Κελσίου€3,475.82
BALDOR MOTOR VRBM3554T Κινητήρας φρένων υψηλού κύκλου, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TEFC, 145TC Πλαίσιο | AJ6ZGT VRBM3554T1.24 Amps4.6/2.317.5 LB-FΤ1.575J170052 βαθμοί Γ€3,536.22
BALDOR MOTOR VRBM3558T Μοτέρ φρένων υψηλού κύκλου, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEFC, 145TC Πλαίσιο | AJ6ZGU VRBM3558T1.75 Amps5.8/2.935.5 LB-FΤ277H170049 βαθμοί Γ€3,634.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR VRBM3561T Μοτέρ φρένων υψηλού κύκλου, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 3 hp, TEFC, 145TC Frame
€3,742.02 /μονάδα