Μοτέρ BALDOR MOTOR VRBM3542 High Cycle Brake Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6ZGP

BALDOR MOTOR VRBM3542 Μοτέρ φρένων υψηλού κύκλου, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TENV, 56C Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6ZGP Μοντέλο: VRBM3542

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,821.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ φρένων
Ενισχυτές2.9-2.6/1.3
ΒάσηN
Διασπασμένη ροπή9 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα56C
Πλήρης αποδοτικότητα φορτίου75
Ροπή πλήρους φορτίου2.25 LB-FΤ
HP. 75
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο0.76 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή. 75
Φάση3
Συντελεστής ισχύος71
ΑναθεώρησηK
RPM1725
Θερμ. Αύξηση80 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3428M
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.15
Ύψος πλοίου (cm)28.58
Μήκος πλοίου (cm)47.31
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 8.7 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1893
    • Ροπή Pull-Up: 6.2 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 9.1 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡεύμα χωρίς φορτίοΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΠαραγωγήΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΘερμ. ΑύξησηΤιμή
Μοτέρ BALDOR MOTOR VRBM3538 High Cycle Brake Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TENV, 56C Frame | AJ6ZGN VRBM35380.54 Amps1.9-1.8 / .96.8 LB-FΤ.569J1725-€2,409.09
Μοτέρ BALDOR MOTOR VRBM3546 High Cycle Brake Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6ZGQ VRBM35460.896 Amps3.2/1.610.6 LB-FΤ177K172563 βαθμοί Κελσίου€3,250.19
Μοτέρ BALDOR MOTOR VRBM3546T High Cycle Brake Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TENV, 143TC Frame | AJ6ZGR VRBM3546T0.896 Amps3.2/1.610.6 LB-FΤ177G172563 βαθμοί Κελσίου€3,475.82
BALDOR MOTOR VRBM3554T Κινητήρας φρένων υψηλού κύκλου, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TEFC, 145TC Πλαίσιο | AJ6ZGT VRBM3554T1.24 Amps4.6/2.317.5 LB-FΤ1.575J170052 βαθμοί Γ€3,536.22
BALDOR MOTOR VRBM3558T Μοτέρ φρένων υψηλού κύκλου, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEFC, 145TC Πλαίσιο | AJ6ZGU VRBM3558T1.75 Amps5.8/2.935.5 LB-FΤ277H170049 βαθμοί Γ€3,634.40
BALDOR MOTOR VRBM3561T Κινητήρας φρένων υψηλού κύκλου, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, TEFC, 145TC Πλαίσιο | AJ6ZGV VRBM3561T2.33 Amps8.2/4.124.8 LB-FΤ377F175050 βαθμοί Γ€3,742.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR VRBM3542 Μοτέρ φρένων υψηλού κύκλου, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TENV, 56C Πλαίσιο
€2,821.62 /μονάδα