BALDOR MOTOR VL1408T Single Phase Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, ODP, 184TC Frame | AJ6ZAH

BALDOR MOTOR VL1408T Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, ODP, 184TC Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6ZAH Μοντέλο: VL1408T

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,857.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Ενισχυτές32/16
ΒάσηN
Διασπασμένη ροπή21 LB-FΤ
ΤάξηB
ΠερίφραξηODTF
κορνίζα184TC
Ροπή πλήρους φορτίου9 LB-FΤ
HP3
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος4 # 14 A PH, 3 # 16 B PH
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο8.5 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή3
Φάση1
Συντελεστής ισχύος78
ΑναθεώρησηAE
RPM1725
Θερμ. Αύξηση72 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3634LC
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 35.1
Ύψος πλοίου (cm)38.42
Μήκος πλοίου (cm)54.93
Πλάτος πλοίου (cm)40.96
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 30.8 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1256L
    • Ροπή Pull-Up: 14.4 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 107 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΕνισχυτέςΒάσηHPΜόνωσηΜονωτική κατηγορίαΤύπος κινητήραΡεύμα χωρίς φορτίοΤιμή
BALDOR MOTOR EL11203 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, ODP, 48 Frame | AJ6TEX EL112032.6/1.3--1 / 4 hp-F--€650.88
BALDOR MOTOR EL11204 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, ODP, 48 Frame | AJ6TEY EL112042.9/1.45--1 / 4 hp-F--€776.64
BALDOR MOTOR EL11205 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, ODP, 48 Frame | AJ6TEZ EL112053/1.5--1 / 3 hp-F--€687.36
BALDOR MOTOR EL11206 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, ODP, 48 Frame | AJ6TFA EL112063.4/1.7--1 / 3 hp-F--€699.84
BALDOR MOTOR EL11207 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, ODP, 48 Frame | AJ6TFB EL11207Η 1.93.8 A @ 115 V 1.9 A @ 230 V---B3421LC-€828.48
BALDOR MOTOR EL11208 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, ODP, 48 Frame | AJ6TFC EL112084.9/2.5--1 / 2 hp-F--€731.52
BALDOR MOTOR EL11209 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, ODP, 48 Frame | AJ6TFD EL11209Η 2.44.7 A @ 115 V 3.2 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V---B3424LC-€785.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR VL1408T Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, ODP, 184TC Frame
€1,857.96 /μονάδα