BALDOR MOTOR EL11207 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, ODP, 48 Frame | AJ6TFB

BALDOR MOTOR EL11207 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, ODP, 48 Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6TFB Μοντέλο: EL11207

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€828.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές3.8 A @ 115 V 1.9 A @ 230 V
βάση ΤύποςΆκαμπτος
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα48
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 1.9
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαB
Τύπος κινητήρα3421LC
Αριθμός Πολωνών6
Παραγωγή0.330 hp
Συνολικό μήκος9.76 "
Φάση1
Συντελεστής ισχύος83
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.35
Ταχύτητα1,140 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα1,200 rpm
Τάση230 V 115 Β

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.15
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85013100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΟΥΠΕΡΣΕΔΕΣ - L1207
    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 68.00%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Όχι μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: J
    • Ανυψωτικά ωτίδια: Χωρίς ανυψωτικά ωτία
    • Κλειδωμένος δείκτης ρουλεμάν: Χωρίς κλειδωμένο ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κουτί KO
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 6 @ 18 AWG
    • Οικογένεια προϊόντων: Γενικός σκοπός
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: μπάλα
    • Pulley Face Code: Στάνταρ
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Στάνταρ
    • Διάμετρος άξονα: 0.500 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Χωρίς Slinger

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΕνισχυτέςΒάσηHPΜόνωσηΜονωτική κατηγορίαΤύπος κινητήραΡεύμα χωρίς φορτίοΤιμή
BALDOR MOTOR EL11203 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, ODP, 48 Frame | AJ6TEX EL112032.6/1.3--1 / 4 hp-F--€650.88
BALDOR MOTOR EL11204 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, ODP, 48 Frame | AJ6TEY EL112042.9/1.45--1 / 4 hp-F--€776.64
BALDOR MOTOR EL11205 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, ODP, 48 Frame | AJ6TEZ EL112053/1.5--1 / 3 hp-F--€687.36
BALDOR MOTOR EL11206 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, ODP, 48 Frame | AJ6TFA EL112063.4/1.7--1 / 3 hp-F--€699.84
BALDOR MOTOR EL11208 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, ODP, 48 Frame | AJ6TFC EL112084.9/2.5--1 / 2 hp-F--€731.52
BALDOR MOTOR EL11209 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, ODP, 48 Frame | AJ6TFD EL11209Η 2.44.7 A @ 115 V 3.2 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V---B3424LC-€785.28
BALDOR MOTOR EL11300 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, ODP, 56 Frame | AJ6TFE EL11300Η 1.52.9 A @ 115 V 1.5 A @ 230 V---B3416LC-€807.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EL11207 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, ODP, 48 Frame
€828.48 /μονάδα