Μοτέρ πλαισίου BALDOR MOTOR MM11042-APN IEC, 3600 RPM, 60 Hz, 5.3 hp, 4kW, 112 Frame | AJ6XMQ

BALDOR MOTOR MM11042-APN IEC Frame Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 5.3 hp, 4kW, 112 Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6XMQ Μοντέλο: MM11042-APN

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€683.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας AC IEC Frame
Amps @ βολτ13.10 A @ 230 V 6.20 A @ 460 V 7.60 A @ 400 V
κορνίζα112
Συχνότητα50.00 Hz 60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 6.2
Μονωτική κατηγορίαF
Εκτίμηση IPIP55
Ταχύτητα2885 σ.α.λ. 3490 σ.α.λ.
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 32.85
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Έξοδος @ Συχνότητα: 4.00 KW @ 50 HZ 4.00 KW @ 60 HZ
    • Σύγχρονη ταχύτητα @ Συχνότητα: 3600 RPM @ 60 HZ
    • Τάση @ Συχνότητα: 230 V @ 50 HZ 400 V @ 50 HZ 460 V @ 60 HZ; 230 V @ 50 HZ; 400 V @ 50 HZ; 460 V @ 60 HZ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοAmps @ βολτκορνίζαΠλήρες φορτίοΤαχύτηταΤιμή
Μοτέρ BALDOR MOTOR EMM20186-APN IEC, 1000 RPM, 50 Hz, 18.5 kW, 200 Frame | AJ6UZL EMM20186-APN21.60 A @ 690 V 37.30 A @ 400 V 37.40 A @ 415 V20021.6 ένα990 σ.α.λ. 991 σ.α.λ.€4,589.36
Μοτέρ BALDOR MOTOR EMM20226-APN IEC, 1000 RPM, 50 Hz, 22kW, 200 Frame | AJ6UZM EMM20226-APN24.90 A @ 690 V 25.20 A @ 660 V 37.70 A @ 460 V20024.9 ένα1191 σ.α.λ. 988 σ.α.λ. 990 σ.α.λ.€5,405.54
Μοτέρ BALDOR MOTOR EMVM13226D-PP IEC, 1000 RPM, 50 Hz, 2.2 kW, 132 Frame | AJ6VCN EMVM13226D-PP5.10 A @ 400 V 5.30 A @ 380 V 8.90 A @ 230 V132Η 5.1975 σ.α.λ. 978 σ.α.λ.€1,028.90
Μοτέρ BALDOR MOTOR MM09114-APN IEC Frame Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1.1kW, 90 Frame | AJ6XLM ΜΜ09114-ΑΠΝ2.10 A @ 460 V 2.40 A @ 400 V 4.17 A @ 230 V90Η 2.11435 σ.α.λ. 1740 σ.α.λ.€372.86
Μοτέρ BALDOR MOTOR MM09152-APN IEC Frame Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hp, 1.5kW, 90 Frame | AJ6XLT ΜΜ09152-ΑΠΝ2.60 A @ 460 V 2.90 A @ 400 V 5.04 A @ 230 V90Η 2.62900 σ.α.λ. 3510 σ.α.λ.€358.29
Μοτέρ πλαισίου BALDOR MOTOR MM13554-APN IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 5.5kw, 132 Frame | AJ6XNA ΜΜ13554-ΑΠΝ10.90 A @ 400 V 6.30 A @ 690 V 9.50 A @ 460 V1326.3 ένα1465 σ.α.λ. 1769 σ.α.λ.€916.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR MM11042-APN IEC Frame Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 5.3 hp, 4kW, 112 Frame
€683.25 /μονάδα