BALDOR MOTOR Κινητήρες AC IEC Frame


Φίλτρα
Βαθμολογία: S1 , Κατηγορία μόνωσης: F , Αξιολόγηση IP: IP55
ΣτυλΜοντέλοAmps @ βολτκορνίζαΠλήρες φορτίοΤαχύτηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ΜΜ09114-ΑΠΝ
2.10 A @ 460 V 2.40 A @ 400 V 4.17 A @ 230 V90Η 2.11435 σ.α.λ. 1740 σ.α.λ.€474.54
A
ΜΜ09152-ΑΠΝ
2.60 A @ 460 V 2.90 A @ 400 V 5.04 A @ 230 V90Η 2.62900 σ.α.λ. 3510 σ.α.λ.€456.01
B
EMVM13226D-PP
5.10 A @ 400 V 5.30 A @ 380 V 8.90 A @ 230 V132Η 5.1975 σ.α.λ. 978 σ.α.λ.€1,267.73
A
ΜΜ13554-ΑΠΝ
10.90 A @ 400 V 6.30 A @ 690 V 9.50 A @ 460 V1326.3 ένα1465 σ.α.λ. 1769 σ.α.λ.€1,128.75
A
ΜΜ11042-ΑΠΝ
13.10 A @ 230 V 6.20 A @ 460 V 7.60 A @ 400 V112Η 6.22885 σ.α.λ. 3490 σ.α.λ.€841.83
B
EMM20186-APN
21.60 A @ 690 V 37.30 A @ 400 V 37.40 A @ 415 V20021.6 ένα990 σ.α.λ. 991 σ.α.λ.€5,654.57
B
EMM20226-APN
24.90 A @ 690 V 25.20 A @ 660 V 37.70 A @ 460 V20024.9 ένα1191 σ.α.λ. 988 σ.α.λ. 990 σ.α.λ.€6,660.23

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;