BALDOR MOTOR L3609T Μονοφασικός κινητήρας, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, TEFC, 184T Πλαίσιο | AJ6XBC

BALDOR MOTOR L3609T Μονοφασικός κινητήρας, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, TEFC, 184T Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6XBC Μοντέλο: L3609T

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,137.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Ενισχυτές28/14
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή23 LB-FΤ
ΤάξηF
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα184T
Ροπή πλήρους φορτίου9 LB-FΤ
HP3
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος4 # 14 A PH, 2 # 16 B PH
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο6.35 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή3
Φάση1
Συντελεστής ισχύος85
ΑναθεώρησηV
RPM1725
Χαρακτηριστικά3634LC
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36
Ύψος πλοίου (cm)38.42
Μήκος πλοίου (cm)54.93
Πλάτος πλοίου (cm)40.96
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Baldor L3609T μονοφασικός, πλήρως κλειστός ανεμιστήρας με κινητήρα ιδανικό για σκληρά περιβάλλοντα
    • Χρησιμοποιείται με ανεμιστήρες, αντλίες, ιμάντες & εργαλεία
    • Χαλύβδινο πλαίσιο 184T με συγκολλημένη βάση στήριξης για εύκολη εγκατάσταση
    • Μοτέρ συνεχούς λειτουργίας, κινητήρας συνεχούς λειτουργίας 3634LC με ονομαστική τιμή 115 / 230VAC στα 28 / 14A, ικανός να παράγει ισχύ έως 3 HP και ταχύτητες έως 1725 RPM
    • Πιστοποιημένο CSA και UL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΠαραγωγήΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΘερμ. ΑύξησηΤιμή
BALDOR MOTOR EL3403 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, 1 Phase, TEFC, 48 Frame | AJ6TGK EL3403042.5/1.251.9 LB-FΤ. 2589Y174534 βαθμοί Γ€855.58
BALDOR MOTOR EL3405 Μονοφασικός κινητήρας, 115/208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase, TEFC, 48 Frame | AJ6TGL EL3405023.2 / 1.7-1.6-. 3396G3450-€576.75
BALDOR MOTOR EL3501 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase, TEFC, 56 Frame | AJ6TGM EL3501043.2/1.62.6 LB-FΤ. 3388AA174041 βαθμοί Κελσίου€948.66
BALDOR MOTOR EL3503 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56 Frame | AJ6TGN EL3503024.9/2.52.33 LB-FΤ.584D345053 βαθμοί Γ€927.86
BALDOR MOTOR EL3504 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56 Frame | AJ6TGP EL3504044.6/2.33.6 LB-FΤ.589AA174571 βαθμοί Γ€1,130.96
BALDOR MOTOR EL3506 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 1 Phase, TEFC, 56 Frame | AJ6TGQ EL3506027.8/3.93.77 LB-FΤ. 7586E345070 βαθμοί Κελσίου€1,041.44
BALDOR MOTOR EL3507 Μονοφασικός κινητήρας, 115/208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56 Frame | AJ6TGR EL3507046.3 / 3.4-3.156.6 LB-FΤ. 7590AM175547 βαθμοί Κελσίου€1,356.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR L3609T Μονοφασικός κινητήρας, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, TEFC, 184T Πλαίσιο
€2,137.46 /μονάδα