BALDOR MOTOR EL3503 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56 Frame | AJ6TGN

BALDOR MOTOR EL3503 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56 Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6TGN Μοντέλο: EL3503

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€927.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Ενισχυτές4.9/2.5
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή2.33 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56
Ροπή πλήρους φορτίου0.748 LB-FΤ
HP.5
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος6 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο2.72 Amps
Αριθμός Πολωνών02
Παραγωγή.5
Φάση1
Συντελεστής ισχύος84
ΑναθεώρησηD
RPM3450
Θερμ. Αύξηση53 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3413LC
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.35
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85013100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 2.14 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP2116L
    • Ροπή Pull-Up: 1.95 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 39.9 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΠαραγωγήΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΘερμ. ΑύξησηΤιμή
BALDOR MOTOR EL3403 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, 1 Phase, TEFC, 48 Frame | AJ6TGK EL3403042.5/1.251.9 LB-FΤ. 2589Y174534 βαθμοί Γ€855.58
BALDOR MOTOR EL3405 Μονοφασικός κινητήρας, 115/208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase, TEFC, 48 Frame | AJ6TGL EL3405023.2 / 1.7-1.6-. 3396G3450-€576.75
BALDOR MOTOR EL3501 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase, TEFC, 56 Frame | AJ6TGM EL3501043.2/1.62.6 LB-FΤ. 3388AA174041 βαθμοί Κελσίου€948.66
BALDOR MOTOR EL3504 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56 Frame | AJ6TGP EL3504044.6/2.33.6 LB-FΤ.589AA174571 βαθμοί Γ€1,130.96
BALDOR MOTOR EL3506 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 1 Phase, TEFC, 56 Frame | AJ6TGQ EL3506027.8/3.93.77 LB-FΤ. 7586E345070 βαθμοί Κελσίου€1,041.44
BALDOR MOTOR EL3507 Μονοφασικός κινητήρας, 115/208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56 Frame | AJ6TGR EL3507046.3 / 3.4-3.156.6 LB-FΤ. 7590AM175547 βαθμοί Κελσίου€1,356.43
BALDOR MOTOR EL3509 Μονοφασικός κινητήρας, 115/208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, 1 Phase, TEFC, 56/56H Πλαίσιο | AJ6TGT EL3509029.4 / 5-4.74.12 LB-FΤ194K345055 βαθμοί Γ€1,269.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EL3503 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56 Frame
€927.86 /μονάδα