BALDOR MOTOR L3516TM Μονοφασικός κλειστός κινητήρας, 208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEFC, 56HZ Πλαίσιο | AJ6XAT

BALDOR MOTOR L3516TM Μονοφασικός κλειστός κινητήρας, 208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEFC, 56HZ Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6XAT Μοντέλο: L3516TM

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,774.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Ενισχυτές8.8-8.1
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή14.7 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56HZ
Ροπή πλήρους φορτίου5.96 LB-FΤ
HP2
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος2 # 16 A PH, 3 # 18 B&J
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο2.46 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή2
Φάση1
Συντελεστής ισχύος97
ΑναθεώρησηK
RPM1740
Θερμ. Αύξηση95 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3528LC
Τάση208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.7
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 15.6 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1257L
    • Ροπή Pull-Up: 12.4 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 55.3 Amps

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR L3516TM Μονοφασικός κλειστός κινητήρας, 208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEFC, 56HZ Πλαίσιο
€1,774.08 /μονάδα