Μοτέρ BALDOR MOTOR IR3507M Instant Reversing Motor, 115/208-230V, 1800 RPM, 0.75 hp, 1 Phase, TEFC, 56 Frame | AJ6WPD

BALDOR MOTOR IR3507M Instant Reversing Motor, 115/208-230V, 1800 RPM, 0.75 hp, 1 Phase, TEFC, 56 Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6WPD Μοντέλο: IR3507M

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,070.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
Ενισχυτές9.2 / 4.8-4.6
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή5.3 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56Y
Ροπή πλήρους φορτίου2.3 LB-FΤ
HP. 75
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος6 # 18,1 # 16 # 4ο
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο5.4 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή. 75
Φάση1
Συντελεστής ισχύος76
ΑναθεώρησηE
RPM1725
Χαρακτηριστικά3524L
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 7.7 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1280L
    • Ροπή Pull-Up: 5 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 54 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑναθεώρησηΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΧαρακτηριστικάΤάσηκορνίζαHPΜόνωσηΤιμή
Μοτέρ BALDOR MOTOR IR3510M Instant Reversing Motor, 230V, 1800 RPM, 1 hp, 1 Phase, TEFC, 56 Frame | AJ6WPE IR3510ΜY6.28.1 LB-FΤ3528L230561F€1,158.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR IR3507M Instant Reversing Motor, 115/208-230V, 1800 RPM, 0.75 hp, 1 Phase, TEFC, 56 Frame
€1,070.40 /μονάδα