Μοτέρ BALDOR MOTOR IR3510M Instant Reversing Motor, 230V, 1800 RPM, 1 hp, 1 Phase, TEFC, 56 Frame | AJ6WPE

BALDOR MOTOR IR3510M Instant Reversing Motor, 230V, 1800 RPM, 1 hp, 1 Phase, TEFC, 56 Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6WPE Μοντέλο: IR3510M

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,158.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
Ενισχυτές6.2
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή8.1 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56
Ροπή πλήρους φορτίου3 LB-FΤ
HP1
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος8 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο5.4 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή1
Φάση1
Συντελεστής ισχύος70
ΑναθεώρησηY
RPM1725
Θερμ. Αύξηση89 βαθμοί Κελσίου
Χαρακτηριστικά3528L
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 8.7 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1280L
    • Ροπή Pull-Up: 6.7 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 40.4 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑναθεώρησηΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΧαρακτηριστικάΤάσηκορνίζαHPΜόνωσηΤιμή
Μοτέρ BALDOR MOTOR IR3507M Instant Reversing Motor, 115/208-230V, 1800 RPM, 0.75 hp, 1 Phase, TEFC, 56 Frame | AJ6WPD IR3507ΜE9.2 / 4.8-4.65.3 LB-FΤ3524L115 / 208-23056Y. 75B€1,070.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR IR3510M Instant Reversing Motor, 230V, 1800 RPM, 1 hp, 1 Phase, TEFC, 56 Frame
€1,158.72 /μονάδα