BALDOR MOTOR GSL3509M Grain Stirring Motor, 208-230V, 1800 RPM, 1.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56Z Frame | AJ6WAV

BALDOR MOTOR GSL3509M Grain Stirring Motor, 208-230V, 1800 RPM, 1.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56Z Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6WAV Μοντέλο: GSL3509M

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,226.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
Ενισχυτές6.9-6.4
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή12.7 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56Z
Ροπή πλήρους φορτίου4.52 LB-FΤ
HP1.5
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος2 # 16 A PH, 3 # 18 B & J, 2 # 18 P.
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο2.93 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή1.5
Φάση1
Συντελεστής ισχύος94
ΑναθεώρησηG
RPM1750
Θερμ. Αύξηση87 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3523LC
Τάση208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.45
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 12.8 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1280L
    • Ροπή Pull-Up: 10.9 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 49.2 Amps

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR GSL3509M Grain Stirring Motor, 208-230V, 1800 RPM, 1.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56Z Frame
€1,226.88 /μονάδα